CHAINFLEX CF130US-25-12-100 Kontinuerlig flexibel fackkabel 13a 600v | AC3UMZ 2WGT2

CHAINFLEX CF130US-25-12-100 Kontinuerlig böjande brickkabel 13a 600v

Finns i lager
Artikel: AC3UMZ Modell: CF130US-25-12-100Korsreferens: 2WGT2

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 488 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontinuerlig flexibel fackkabel
kabeltypKontinuerlig böjning
LedarmaterialRen koppar
Mätare / ledare14/12
Jacka färgGrå
Jacka MaterialPVC
Max. Förstärkare13
Max. Spänning600V
Min. Böj radie8 x OD
Nominell utanför dia.0.615 "
Antal ledare12
Skärmad / oskärmadUnshielded
Spolslängd100ft.
Temp. Räckvidd23 grader till 176 grader F.
TrådfärgSvart med vita siffror + (1) Grön / gul
Trådstorlek14 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.19
Fartygets höjd (cm)20.07
Fartygets längd (cm)46.23
Fartygets bredd (cm)46.99
HS-kod8544493080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLedarmaterialSpolslängdPris
CHAINFLEX CF130US-25-12 Kontinuerlig flexibel fackkabel 13a 600v | AC3JTT 2TZE3 CF130US-25-12Ren kopparSkär i längd, ordna med foten160SEK
CHAINFLEX CF130US-25-12-25 Kontinuerlig flexibel fackkabel 13a 600v | AC3JXX 2TZU1 CF130US-25-12-25Koppar25ft.4 121 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CF130US-25-12-100 Kontinuerlig böjande brickkabel 13a 600v
16 488 kr /enhet