Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHAINFLEX CF130US-25-12-25 Kontinuerlig flexibel fackkabel 13a 600v | AC3JXX 2TZU1

CHAINFLEX CF130US-25-12-25 Kontinuerlig böjande brickkabel 13a 600v

Finns i lager
Artikel: AC3JXX Modell: CF130US-25-12-25Korsreferens: 2TZU1
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
4 121 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontinuerlig flexibel fackkabel
kabeltypKontinuerlig böjning
LedarmaterialKoppar
Mätare / ledare14/12
Jacka färgGrå
Jacka MaterialPVC
Max. Förstärkare13
Max. Spänning600V
Min. Böj radie8 x OD
Nominell utanför dia.0.615 "
Antal ledare12
Skärmad / oskärmadUnshielded
Spolslängd25ft.
Temp. Räckvidd23 grader till 176 grader F.
TrådfärgSvart med vita siffror + (1) Grön / gul
Trådstorlek14 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.375
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8544499000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLedarmaterialSpolslängdPris
CHAINFLEX CF130US-25-12 Kontinuerlig flexibel fackkabel 13a 600v | AC3JTT 2TZE3 CF130US-25-12Ren kopparSkär i längd, ordna med foten160SEK
CHAINFLEX CF130US-25-12-100 Kontinuerlig flexibel fackkabel 13a 600v | AC3UMZ 2WGT2 CF130US-25-12-100Ren koppar100ft.16 488 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CF130US-25-12-25 Kontinuerlig böjande brickkabel 13a 600v
4 121 kr /enhet