Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHEMTROLS VENTILER T65BC-V 3/4 Kulventil Check 3/4 Inch Kynar(r) Fpt x Fpt | AA9EPT 1CRT8

CHEMTROLS VALVES T65BC-V 3/4 Kulventil Check 3/4 Inch Kynar(r) Fpt x Fpt

Finns i lager
Artikel: AA9EPT Modell: T65BC-V 3/4Korsreferens: 1CRT8

Få det Maj 14, Tisdag
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
6 334 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
Body MaterialKynar (R)
FärgRed
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck150 psi
Rörstorlek3 / 4 "
tidtabell80
Temp. Räckvidd73 grader till 280 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3465
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningstypMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddPris
CHEMTROLS VENTILER T65BC-V 1/2 Kulventil Check 1/2 Inch Kynar(r) Fpt x Fpt | AA9EPR 1CRT7 T65BC-V 1/2Kynar (R)FNPT150 psi1 / 2 "73 grader till 280 grader F.5 209 kr
CHEMTROLS VENTILER T65BC-V 1 Kulventil Check 1 tum Kynar(r) Fpt x Fpt | AA9EPU 1CRT9 T65BC-V 1Kynar (R)FNPT150 psi1"73 grader till 280 grader F.8 790 kr
CHEMTROLS VENTILER MN913A6 Kulventil, Polypropen, True Union, 3-delad, 1/2 tums rörstorlek | CH6QNK 489X73 MN913A6polypropylenUttag x Uttag150 XNUMX psi CWP1 / 2 "-163 till 356 grader F3 368 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHEMTROLS VALVES T65BC-V 3/4 Kulventil Check 3/4 Inch Kynar(r) Fpt x Fpt
6 334 kr /enhet