Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHEMTROLS VENTILER MN913A6 Kulventil, Polypropen, True Union, 3-delad, 1/2 tums rörstorlek | CH6QNK 489X73

CHEMTROLS VALVES MN913A6 Kulventil, polypropen, True Union, 3-delad, 1/2 tums rörstorlek

Finns i lager
Artikel: CH6QNK Modell: MN913A6Korsreferens: 489X73
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
3 368 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
Bollmaterialpolypropylen
Kulventil ProduktgruppManuell
Body Materialpolypropylen
AnslutningstypUttag x Uttag
Hantera materialPVC
Hantera typTee
Slang-ID1 / 2 "
Max. Tryck150 XNUMX psi CWP
Rörstorlek1 / 2 "
Hamnfull
TätningsmaterialFKM
SittmaterialPTFE
Stammaterialpolypropylen
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-163 till 356 grader F
Rörstorlek1 / 2 "
Ventilstruktur3 Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningstypMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddPris
CHEMTROLS VENTILER T65BC-V 1/2 Kulventil Check 1/2 Inch Kynar(r) Fpt x Fpt | AA9EPR 1CRT7 T65BC-V 1/2Kynar (R)FNPT150 psi1 / 2 "73 grader till 280 grader F.5 209 kr
CHEMTROLS VENTILER T65BC-V 3/4 Kulventil Check 3/4 Inch Kynar(r) Fpt x Fpt | AA9EPT 1CRT8 T65BC-V 3/4Kynar (R)FNPT150 psi3 / 4 "73 grader till 280 grader F.6 334 kr
CHEMTROLS VENTILER T65BC-V 1 Kulventil Check 1 tum Kynar(r) Fpt x Fpt | AA9EPU 1CRT9 T65BC-V 1Kynar (R)FNPT150 psi1"73 grader till 280 grader F.8 790 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHEMTROLS VALVES MN913A6 Kulventil, polypropen, True Union, 3-delad, 1/2 tums rörstorlek
3 368 kr /enhet