Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHERNE 269008 Plugg, 8 till 10 tums storlek, 14.88 tums längd, 11 psi/ 25 fot | AE4XNA 5NRW2

CHERNE 269008 Plugg, 8 till 10 tums storlek, 14.88 tums längd, 11 psi/ 25 fot.

Finns i lager
Artikel: AE4XNA Modell: 269008Korsreferens: 5NRW2
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
8 470 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontakt
(M) NPT-storlek (in.)4
Deflaterad diameter6.94 "
Tömd längd14.88 "
Öga inuti Dia.3 / 8 "
MaterialAluminium
Max. Mottryck11 psi/25 fot.
nominell storlek8 "till 10"
Mätområde7.25" till 10.25"
Nödvändigt inflationstryck35 psi
TypPneumatisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.3425
Fartygets höjd (cm)41.4
Fartygets längd (cm)18.54
Fartygets bredd (cm)18.8
HS-kod4016991500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellnominell storlek(M) NPT-storlek (in.)MätområdeMax. MottryckNödvändigt inflationstryckDeflaterad diameterTömd längdPris
CHERNE 269028 Plugg, 12 till 15 tums storlek, 17.88 tums längd, 11 psi/ 25 fot | AE4XNB 5NRW3 26902812 "till 15"610.62" till 15.25"11 psi/25 fot.30 psi10.25 "17.88 "16 458 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHERNE 269008 Plugg, 8 till 10 tums storlek, 14.88 tums längd, 11 psi/ 25 fot.
8 470 kr /enhet