CHERNE 269028 Plugg, 12 till 15 tums storlek, 17.88 tums längd, 11 psi/ 25 fot | AE4XNB 5NRW3

CHERNE 269028 Plugg, 12 till 15 tums storlek, 17.88 tums längd, 11 psi/ 25 fot.

Finns i lager
Artikel: AE4XNB Modell: 269028Korsreferens: 5NRW3

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 458 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontakt
(M) NPT-storlek (in.)6
Deflaterad diameter10.25 "
Tömd längd17.88 "
Öga inuti Dia.3 / 8 "
MaterialAluminium
Max. Mottryck11 psi/25 fot.
nominell storlek12 "till 15"
Mätområde10.62" till 15.25"
Nödvändigt inflationstryck30 psi
TypPneumatisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.125
Fartygets höjd (cm)47.75
Fartygets längd (cm)27.69
Fartygets bredd (cm)26.92
HS-kod4016991500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellnominell storlek(M) NPT-storlek (in.)MätområdeMax. MottryckNödvändigt inflationstryckDeflaterad diameterTömd längdPris
CHERNE 269008 Plugg, 8 till 10 tums storlek, 14.88 tums längd, 11 psi/ 25 fot | AE4XNA 5NRW2 2690088 "till 10"47.25" till 10.25"11 psi/25 fot.35 psi6.94 "14.88 "8 470 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHERNE 269028 Plugg, 12 till 15 tums storlek, 17.88 tums längd, 11 psi/ 25 fot.
16 458 kr /enhet