CHERNE 262137 Kulplugg, enkelstorlek, 15-16 tumsstorlek, tumlängd, 13 psi | AD2EWR 3NVZ6

CHERNE 262137 Kulplugg, enkel storlek, 15-16 tums storlek, tumlängd, 13 psi

Finns i lager
Artikel: AD2EWR Modell: 262137Korsreferens: 3NVZ6

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 018 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMuni kulplugg
(F) NPT-storlek3
Deflaterad diameter13.75 "
Tömd längd19.75 "
Öga inuti Dia.3 / 8 "
MaterialGummi
Max. Mottryck13 psi/30 fot.
nominell storlek15 "till 16"
Mätområde14" till 16"
Nödvändigt inflationstryck35 psi
TypPneumatisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.5575
Fartygets höjd (cm)54.61
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)36.83
HS-kod8481100060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDeflaterad diameterTömd längdnominell storlekMätområdePris
CHERNE 262048 Kulplugg, enkel storlek, 4 tums storlek, tumlängd, 22 psi | AB3WRW 1VNH2 2620483.13 "8"4"3.25" till 4.25"2 958 kr
CHERNE 262008 Kulplugg, enkelstorlek, 1.5 tums storlek, tumlängd, 22 psi | AC2AAB 2HCD3 2620081.4 "3.8 "1.5 "1.49" till 1.88"2 832 kr
CHERNE 262010 Kulplugg, enkel storlek, 2 tums storlek, tumlängd, 22 psi | AC2AAC 2HCD4 2620101.75 "6"2"1.88" till 2.25"2 856 kr
CHERNE 262064 Kulplugg, enkel storlek, 6 tums storlek, tumlängd, 13 psi | AC2AAD 2HCD5 2620644.5 "7"6"4.5" till 6.25"3 739 kr
CHERNE 262080 Kulplugg, enkel storlek, 8 tums storlek, tumlängd, 13 psi | AC2AAE 2HCD6 2620806.75 "10 "8"7" till 8.25"4 753 kr
CHERNE 262110 Kulplugg, enkel storlek, 10 tums storlek, tumlängd, 13 psi | AD2EWP 3NVZ4 2621108.75 "11.75 "10 "9" till 10.25"6 010 kr
CHERNE 262129 Kulplugg, enkel storlek, 12 tums storlek, tumlängd, 13 psi | AD2EWQ 3NVZ5 26212910.25 "13.75 "12 "10.5" till 12.25"8 614 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHERNE 262137 Kulplugg, enkel storlek, 15-16 tums storlek, tumlängd, 13 psi
13 018 kr /enhet