CHERNE Sure-Grip-pluggar


Cherne Sure-Grip-pluggar är idealiska för att tillfälligt eller permanent blockera stub-out-ledningar, luft-/vattenrörinlopp/-uttag/korsningar för test- och underhållsapplikationer. Denna plugg kan skjutas in i röruttaget för tätning. Cherne erbjuder också mekaniska pluggar är lämpliga för applikationer som kräver en tät mekanisk tätning....Läs mer

Filter
Typ: Mekanisk
StilModellnominell storlekMätområdeMax. MottryckLängdMaterialPris (ex moms)
A
271158
1.5 "1.48" till 1.63"22 psi/50 fot.2.5 "polypropylen80 SEK
A
271208
2"1.89" till 2.09"22 psi/50 fot.3"polypropylen97 SEK
A
271308
3"2.89" till 3.09"13 psi/30 fot.3.7 "polypropylen104 SEK
A
271408
4"3.87" till 4.09"13 psi/30 fot.3.5 "polypropylen158 SEK

Funktioner

  • Dessa pluggar har polypropenkonstruktion för att förhindra skador mot oavsiktliga slag och höga tryck.
  • De har en O-ring av naturgummi för att förhindra vatten/luftläckage vid tätning av utloppet.
  • Dessa pluggar har ett fyrkantigt huvud så att användaren kan greppa pluggen samtidigt som den tätar/öppnar rörinloppet/utloppet.

Vanliga frågor

Hur installerar man Cherne Sure-Grip-pluggar?

Dessa pluggar har en gängfri design och kan enkelt skjutas in i inloppet/utloppet för noggrann tätning.

Kräver Cherne Sure-Grip-pluggar extern tätningsmedel för en läckagetät tätning?

Nej, naturgummiänden på dessa pluggar greppar säkert insidan av röröppningen för att förhindra att vätskor läcker ut även under högt tryck.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?