Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHERNE 271208 Plugg, 2 tums storlek, 3 tums längd, 22 psi/ 50 fot | AD2EVL 3NVU5

CHERNE 271208 Plugg, 2 tums storlek, 3 tums längd, 22 psi/ 50 ft.

Finns i lager
Artikel: AD2EVL Modell: 271208Korsreferens: 3NVU5
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
97SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontakt
Längd3"
Materialpolypropylen
Max. Mottryck22 psi/50 fot.
nominell storlek2"
Mätområde1.89" till 2.09"
TypMekanisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellnominell storlekMätområdeMax. MottryckLängdMaterialPris
CHERNE 271158 Plugg, 1.5 tums storlek, 2.5 tums längd, 22 psi/ 50 fot | AD2EVK 3NVU4 2711581.5 "1.48" till 1.63"22 psi/50 fot.2.5 "polypropylen80SEK
CHERNE 271308 Plugg, 3 tums storlek, 3.7 tums längd, 13 psi/ 30 fot | AD2EVM 3NVU6 2713083"2.89" till 3.09"13 psi/30 fot.3.7 "polypropylen104SEK
CHERNE 271408 Plugg, 4 tums storlek, 3.5 tums längd, 13 psi/ 30 fot | AD2EVN 3NVU7 2714084"3.87" till 4.09"13 psi/30 fot.3.5 "polypropylen158SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHERNE 271208 Plugg, 2 tums storlek, 3 tums längd, 22 psi/ 50 ft.
97SEK /enhet