Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO-LATROBE 57725 Jobbborrsats 25 delar metrisk höghastighetsstål 118 grader | AB3LEK 1U139

CHICAGO-LATROBE 57725 Jobber borrset 25 delar metriskt höghastighetsstål 118 grader

Finns i lager
Artikel: AB3LEK Modell: 57725Korsreferens: 1U139

Få det Maj 16, Torsdag
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
3 026 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borrset
SkärriktningHöger hand
Mått typmetrisk
FinishSvartoxid
Listnummer150
MaterialHöghastighetsstål
Antal bitar25
Pekvinkel118 grader
PunkttypKonventionell punkt
Storlekar ingår1 till 2-1 / 2 mm x 0.05 mm, 2.6 till 10 mm x 0.1 mm, 10.2 ", 10-1 / 2", 10.8 ", 11", 11.2 ", 11-1 / 2", 11.8 ", 12", 12.2 ", 12-1 / 2", 12.8 "och 13"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)18.03
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8207502055
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal bitarStorlekar ingårPris
CHICAGO-LATROBE 57723 Jobbborrsats 11 delar metrisk höghastighetsstål 118 grader | AB3LEJ 1U137 57723111 mm till 6 mm x 0.5 mm651SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO-LATROBE 57725 Jobber borrset 25 delar metriskt höghastighetsstål 118 grader
3 026 kr /enhet