CHICAGO PNEUMATIC CP7763 Slagnyckel 3/4 tum Drive 6300 rpm | AA2VHG 11C944

CHICAGO PNEUMATIC CP7763 Luftslagsnyckel 3/4 Inch Drive 6300 Rpm

Finns i lager
Artikel: AA2VHG Modell: CP7763Korsreferens: 11C944

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 193 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftimpulsnyckel
Luftintag3 / 8 "NPT
StädStandard
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid7.5
CFM @ Full belastning30.0
DutyAllmänt
Gratis hastighet6300 rpm
Hantera materialAluminiumgjutning
Hantera typPistolhandtag
Husets materialAluminiumgjutning
Max. Bultkapacitet1-1 / 8 "
Max. Vridmoment1200 fot.lb.
Min. Slangstorlek1 / 2 "
Total längd8 4 / 5 "
Nödvändigt tryck90 psi
HållartypRinga
Square Drive Storlek3 / 4 "
StilPistolhandtag
Verktygsvikt11.57 lb.
Moment Range100 till 950 ft.-lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.85
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)29.72
Fartygets bredd (cm)25.91
HS-kod8467115040
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellLuftintagStädTotal längdHållartypSquare Drive StorlekVerktygsviktPris
CHICAGO PNEUMATIC CP7773 Slagnyckel 1 tum Drive 6300 rpm | AA2VHH 11C945 CP77731 / 2 "NPTStandard8 4 / 5 "Ringa1"12.05 lb.9 315 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP7763-6 Slagnyckel luft 3/4 tums enhet 6300 rpm | AA3YVD 11Z513 CPOO-77633 / 8 "NPT6 "Utökad15 "Ring / genom hål3 / 4 "14 lb.10 643 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7763 Luftslagsnyckel 3/4 Inch Drive 6300 Rpm
9 193 kr /enhet