CLIMAX METAL PRODUCTS C405-serien, nyckelfri bussning


Filter
Finish: Lätt belagd olja , Material: Stål , Typ: C405 Series , Tål Temp.: Upp till 400 grader F.
StilModellBoltstorlekUtanför Dia.Utanför Dia. ToleransTotal längdAxel Dia.Pris (ex moms)
A
C405E-100
M6 x 352.165 "+0.0021.811 "1"2 387 SEK
A
C405E-125
M6 x 452.362 "+0.0022.362 "1.25 "2 247 SEK
A
C405E-143
M6 x 452.362 "+0.0022.362 "1.438 "3 097 SEK
A
C405E-137
M6 x 452.362 "+0.0022.362 "1.375 "2 261 SEK
A
C405E-150
M6 x 452.953 "+0.0022.441 "1.5 "4 560 SEK
A
C405E-175
M6 x 452.953 "+0.0022.441 "1.75 "4 364 SEK
A
C405E-193
M8 x 553.15 "+0.0022.913 "1.937 "5 716 SEK
A
C405E-225
M8 x 553.543 "+0.0022.913 "2.25 "5 198 SEK
A
C405E-200
M8 x 553.15 "+0.0022.913 "2"4 549 SEK
A
C405E-243
M8 x 553.74 "+0.0022.913 "2.437 "4 656 SEK
A
C405E-293
M10 x 604.724 "+0.0033.543 "2.937 "6 395 SEK
A
C405E-343
M10 x 605.118 "+0.0033.543 "3.437 "6 607 SEK
A
C405E-275
M10 x 604.331 "+0.0023.543 "2.75 "7 249 SEK
A
C405E-393
M12 x 805.709 "+0.0034.488 "3.937 "8 670 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?