CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-393 Keyless Busing Diameter 3.938 Inch 11 Bult | AC7FLZ 38G717

CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-393 Nyckelfri bussning Diameter 3.938 tum 11 bult

Finns i lager
Artikel: AC7FLZ Modell: C405E-393Korsreferens: 38G717

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 670 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNyckelfri bussning
BoltstorlekM12 x 80
FinishLätt belagd olja
Navkontakttryck (PSI)21,053
Låsning av bultmängd11
MaterialStål
Utanför Dia.5.709 "
Utanför Dia. Tolerans+0.003
Total längd4.488 "
Axel Dia.3.937 "
Axeldia. Tolerans-0.002
Överförbar kraft (Lbs.)124,865
Överförbart vridmoment (Ft.-Lbs.)20,486
TypC405 Series
Tåla temp.Upp till 400 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.58
Fartygets höjd (cm)12
Fartygets längd (cm)16.7
Fartygets bredd (cm)16.7
HS-kod8483608000
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellBoltstorlekUtanför Dia.Utanför Dia. ToleransTotal längdAxel Dia.Pris
CLIMAX METALLPRODUKTER C405E-100 Nyckelfri bussning Diameter 1.000 tum 6 bult | AC7FLK 38G704 C405E-100M6 x 352.165 "+0.0021.811 "1"2 387 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER C405E-125 Nyckelfri bussning Diameter 1.250 tum 7 bult | AC7FLL 38G705 C405E-125M6 x 452.362 "+0.0022.362 "1.25 "2 247 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER C405E-137 Nyckelfri bussning Diameter 1.375 tum 7 bult | AC7FLM 38G706 C405E-137M6 x 452.362 "+0.0022.362 "1.375 "2 261 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER C405E-143 Nyckelfri bussning Diameter 1.438 tum 7 bult | AC7FLN 38G707 C405E-143M6 x 452.362 "+0.0022.362 "1.438 "3 097 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER C405E-150 Nyckelfri bussning Diameter 1.500 tum 7 bult | AC7FLP 38G708 C405E-150M6 x 452.953 "+0.0022.441 "1.5 "4 560 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER C405E-175 Nyckelfri bussning Diameter 1.750 tum 7 bult | AC7FLQ 38G709 C405E-175M6 x 452.953 "+0.0022.441 "1.75 "4 364 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER C405E-193 Keyless Bushing Diameter 1.938 Inch 8 Bolt | AC7FLR 38G710 C405E-193M8 x 553.15 "+0.0022.913 "1.937 "5 716 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-393 Nyckelfri bussning Diameter 3.938 tum 11 bult
8 670 kr /enhet