Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLIMAX METALLPRODUKTER C405E-175 Nyckelfri bussning Diameter 1.750 tum 7 bult | AC7FLQ 38G709

CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-175 Nyckelfri bussning Diameter 1.750 tum 7 bult

Finns i lager
Artikel: AC7FLQ Modell: C405E-175Korsreferens: 38G709
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
4 008 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNyckelfri bussning
BoltstorlekM6 x 45
FinishLätt belagd olja
Navkontakttryck (PSI)21,752
Låsning av bultmängd7
MaterialStål
Utanför Dia.2.953 "
Utanför Dia. Tolerans+0.002
Total längd2.441 "
Axel Dia.1.75 "
Axeldia. Tolerans-0.002
Överförbar kraft (Lbs.)32,411
Överförbart vridmoment (Ft.-Lbs.)2363
TypC405 Series
Tåla temp.Upp till 400 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.91
Fartygets höjd (cm)6.5
Fartygets längd (cm)8.2
Fartygets bredd (cm)8.2
HS-kod8483608000
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellBoltstorlekUtanför Dia.Utanför Dia. ToleransTotal längdAxel Dia.Pris
CLIMAX METALLPRODUKTER C405E-100 Nyckelfri bussning Diameter 1.000 tum 6 bult | AC7FLK 38G704 C405E-100M6 x 352.165 "+0.0021.811 "1"2 258 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER C405E-125 Nyckelfri bussning Diameter 1.250 tum 7 bult | AC7FLL 38G705 C405E-125M6 x 452.362 "+0.0022.362 "1.25 "2 122 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER C405E-137 Nyckelfri bussning Diameter 1.375 tum 7 bult | AC7FLM 38G706 C405E-137M6 x 452.362 "+0.0022.362 "1.375 "2 077 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER C405E-143 Nyckelfri bussning Diameter 1.438 tum 7 bult | AC7FLN 38G707 C405E-143M6 x 452.362 "+0.0022.362 "1.438 "2 772 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER C405E-150 Nyckelfri bussning Diameter 1.500 tum 7 bult | AC7FLP 38G708 C405E-150M6 x 452.953 "+0.0022.441 "1.5 "4 085 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER C405E-193 Keyless Bushing Diameter 1.938 Inch 8 Bolt | AC7FLR 38G710 C405E-193M8 x 553.15 "+0.0022.913 "1.937 "5 057 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER C405E-200 Nyckelfri bussning Diameter 2.000 tum 8 bult | AC7FLT 38G711 C405E-200M8 x 553.15 "+0.0022.913 "2"3 967 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-175 Nyckelfri bussning Diameter 1.750 tum 7 bult
4 008 kr /enhet