Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-343 Keyless Busing Diameter 3.438 Inch 12 Bult | AC7FLY 38G716

CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-343 Nyckelfri bussning Diameter 3.438 tum 12 bult

Finns i lager
Artikel: AC7FLY Modell: C405E-343Korsreferens: 38G716
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
6 607 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNyckelfri bussning
BoltstorlekM10 x 60
FinishLätt belagd olja
Navkontakttryck (PSI)21,441
Låsning av bultmängd12
MaterialStål
Utanför Dia.5.118 "
Utanför Dia. Tolerans+0.003
Total längd3.543 "
Axel Dia.3.437 "
Axeldia. Tolerans-0.002
Överförbar kraft (Lbs.)91,209
Överförbart vridmoment (Ft.-Lbs.)13,064
TypC405 Series
Tåla temp.Upp till 400 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.51
Fartygets höjd (cm)10
Fartygets längd (cm)13.7
Fartygets bredd (cm)13.7
HS-kod8483608000
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellBoltstorlekUtanför Dia.Utanför Dia. ToleransTotal längdAxel Dia.Pris
CLIMAX METALLPRODUKTER C405E-100 Nyckelfri bussning Diameter 1.000 tum 6 bult | AC7FLK 38G704 C405E-100M6 x 352.165 "+0.0021.811 "1"2 387 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER C405E-125 Nyckelfri bussning Diameter 1.250 tum 7 bult | AC7FLL 38G705 C405E-125M6 x 452.362 "+0.0022.362 "1.25 "2 247 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER C405E-137 Nyckelfri bussning Diameter 1.375 tum 7 bult | AC7FLM 38G706 C405E-137M6 x 452.362 "+0.0022.362 "1.375 "2 261 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER C405E-143 Nyckelfri bussning Diameter 1.438 tum 7 bult | AC7FLN 38G707 C405E-143M6 x 452.362 "+0.0022.362 "1.438 "3 097 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER C405E-150 Nyckelfri bussning Diameter 1.500 tum 7 bult | AC7FLP 38G708 C405E-150M6 x 452.953 "+0.0022.441 "1.5 "4 560 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER C405E-175 Nyckelfri bussning Diameter 1.750 tum 7 bult | AC7FLQ 38G709 C405E-175M6 x 452.953 "+0.0022.441 "1.75 "4 364 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER C405E-193 Keyless Bushing Diameter 1.938 Inch 8 Bolt | AC7FLR 38G710 C405E-193M8 x 553.15 "+0.0022.913 "1.937 "5 716 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-343 Nyckelfri bussning Diameter 3.438 tum 12 bult
6 607 kr /enhet