A Noggrannhet: -/+ 0.25 % full skala , Anslutningsstorlek: 1 / 4 " , Kopplingstyp: NPT , Betyg: Klass 316L , Husmaterial: Rostfritt stål , Ledlängd: 36 " , Slingmotstånd: 0 till 900 Ohm , NEMA-betyg: 4X , Drifttemp. Räckvidd: 0 grader till 176 grader. F , Utström: 4 till 20 mA , Ström som krävs: 10 till 28V DC , Respons tid: 50 msek. , Säkerhetsbetyg: Klass I, Div 1, Grupp A, B, C, D, Klass II, Div 1, Grupper E, F, G, Klass III, Div 1 , Service: Kompatibla gaser och vätskor , Termiskt fel: -/+ 0.02 % , blött material: Rostfritt stål