Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

COMPX NATIONAL C8757-2C Kamspärr Ej låsbar Single Point Tunga | AD9PQJ 4TYJ3

COMPX NATIONAL C8757-2C Kamspärr Ej låsbar enpunkts tunga

Finns i lager
Artikel: AD9PQJ Modell: C8757-2CKorsreferens: 4TYJ3
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
82SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKamspärr
Djup1 / 2 "
FinishNatural
Höjd1.875 "
SpärrtypEnpunkts tunga
LåsningstypIcke-låsning
MaterialStål
Monteringshål Dia.5 / 16 "
Bredd5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8301406060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishMonteringshål Dia.Pris
COMPX NATIONAL C8065-14A Kamspärr Slitsad Bright Nickel | AD9PLK 4TXY5 C8065-14ALjus nickel3 / 4 "141SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COMPX NATIONAL C8757-2C Kamspärr Ej låsbar enpunkts tunga
82SEK /enhet