Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

COMPX NATIONAL C8065-14A Kamspärr Slitsad Bright Nickel | AD9PLK 4TXY5

COMPX NATIONAL C8065-14A Kamspärr Slitsad Bright Nickel

Finns i lager
Artikel: AD9PLK Modell: C8065-14AKorsreferens: 4TXY5

Få det Maj 8, Onsdag
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
141SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKamspärr
Kamlängd (in.)1-1/2
Kambredd (in.)5/8
FinishLjus nickel
För dörrtjocklek1 / 4 "
Huvud Dia.7 / 8 "
Max. Låsningsavstånd (in.)3/4
Monteringshål Dia.3 / 4 "
Antal stift5
Kompensera3 / 16 "
Typspår~~POS=TRUNC
Lås upp svängriktningenHöger
Lås upp radie (Deg.)180

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8301300060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishMonteringshål Dia.Pris
COMPX NATIONAL C8757-2C Kamspärr Ej låsbar Single Point Tunga | AD9PQJ 4TYJ3 C8757-2CNatural5 / 16 "82SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COMPX NATIONAL C8065-14A Kamspärr Slitsad Bright Nickel
141SEK /enhet