Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CONRADER TCXLPW-54 Gasreglage för gasreglage 100 psi | AF8PZZ 29FK79

CONRADER TCXLPW-54 Gasreglage Gasmotor Driven 100 Psi

Finns i lager
Artikel: AF8PZZ Modell: TCXLPW-54Korsref: 29FK79
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
572SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGasreglage
(M) NPT-storlek (in.)1/8
Kabellängd54 "
KabelmaterialFylld nylon
CylindermaterialMässing
Min. tryck~~POS=TRUNC100 PSI
O-ringenViton
VårmaterialRostfritt stål
TypDrivs av bensinmotor

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod9032906080

Produktvarianter

ProduktModellKabellängdKabelmaterialPassarArtikelPris
CONRADER TCSP-H-5565-B Gasreglage Honda Motor 5.5-6.5 Hk | AA4MAU 12U303 TCSP-H-5565-B-Rostfritt stålHonda Motorer 5-1 / 2 till 6-1 / 2 hkGasreglage för flygbolag351SEK
CONRADER TCSP-H-0809-B Gasreglage Honda Motor 8-9 Hk | AA4MAV 12U304 TCSP-H-0809-B-Rostfritt stålHonda Motorer 8 till 9 hkGasreglage för flygbolag452SEK
CONRADER TCSP-H-1113-B Gasreglage Honda Motor 11-13 Hk | AA4MAW 12U305 TCSP-H-1113-B-Rostfritt stålHonda Motorer 11 till 13 hkGasreglage för flygbolag448SEK
CONRADER TCSA-5565S-SC Gasreglerdriven motor 40 Psi | AF8PZV 29FK75 TCSA-5565S-SC-Fylld nylonHonda GX160Gasreglage242SEK
CONRADER TCXLPW-24 Gasreglerdriven gasdriven 100 psi | AF8PZW 29FK76 TCXLPW-2424 "Fylld nylon-Gasreglage534SEK
CONRADER TCXLPW-36 Gasreglerdriven gasdriven 100 psi | AF8PZX 29FK77 TCXLPW-3636 "Fylld nylon-Gasreglage568SEK
CONRADER TCXLPW-48 Gasreglerdriven gasdriven 100 psi | AF8PZY 29FK78 TCXLPW-4848 "Fylld nylon-Gasreglage592SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONRADER TCXLPW-54 Gasreglage Gasmotor Driven 100 Psi
572SEK /enhet