Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CONRADER TCSP-H-1113-B Gasreglage Honda Motor 11-13 Hk | AA4MAW 12U305

CONRADER TCSP-H-1113-B Gasreglage Honda motor 11-13 hk

Finns i lager
Artikel: AA4MAW Modell: TCSP-H-1113-BKorsreferens: 12U305
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
448SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGasreglage för flygbolag
(M) NPT-storlek (in.)1/4
KabelmaterialRostfritt stål
CylindermaterialMässing
PassarHonda Motorer 11 till 13 hk
Min. tryck~~POS=TRUNC40 PSI
O-ringenViton
VårmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8412310080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Conrader TCSP-H-1113-B gasreglage används med alla typer av avlastarreglage och pilotventiler för att gasa tillbaka motorn till tomgång närhelst kompressorn lossar. Den är idealisk för bil- och flygindustrin.

Funktioner:

  • Den har en kabel och fjäder gjorda av rostfritt stål för strukturell styvhet och korrosionsbeständighet.
  • Denna kontinuerliga gaskontrollenhet har en MNPT-inloppsanslutning för kompressionsrör för förbättrad prestanda.
  • Den är utrustad med en mässingscylinder för läckagesäker drift.
  • Denna gasreglage har ett molybdenfyllt nylonhölje för ökad seghet och låg termisk expansion.
  • Den har dessutom en Viton O-ring för skydd mot bränslen, syror och klorerade kolväten.

Kompatibla tillbehör:

  • Conrader 0751 Kabelklämma: Denna kabelklämma används för att fästa gasreglaget på motorn.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilket är arbetstrycksintervallet för Conrader TCSP-H-1113-B gasreglage?

A. 40 till 500 psi.

F. Var används denna Conrader TCSP-H-1113-B gasreglage?

S. Denna gasmotordrivna gasreglage passar i Honda-motorer på 11 till 13 hk för optimal prestanda.

Produktvarianter

ProduktModellKabellängdKabelmaterialPassarArtikelPris
CONRADER TCSP-H-5565-B Gasreglage Honda Motor 5.5-6.5 Hk | AA4MAU 12U303 TCSP-H-5565-B-Rostfritt stålHonda Motorer 5-1 / 2 till 6-1 / 2 hkGasreglage för flygbolag351SEK
CONRADER TCSP-H-0809-B Gasreglage Honda Motor 8-9 Hk | AA4MAV 12U304 TCSP-H-0809-B-Rostfritt stålHonda Motorer 8 till 9 hkGasreglage för flygbolag452SEK
CONRADER TCSA-5565S-SC Gasreglerdriven motor 40 Psi | AF8PZV 29FK75 TCSA-5565S-SC-Fylld nylonHonda GX160Gasreglage242SEK
CONRADER TCXLPW-24 Gasreglerdriven gasdriven 100 psi | AF8PZW 29FK76 TCXLPW-2424 "Fylld nylon-Gasreglage534SEK
CONRADER TCXLPW-36 Gasreglerdriven gasdriven 100 psi | AF8PZX 29FK77 TCXLPW-3636 "Fylld nylon-Gasreglage568SEK
CONRADER TCXLPW-48 Gasreglerdriven gasdriven 100 psi | AF8PZY 29FK78 TCXLPW-4848 "Fylld nylon-Gasreglage592SEK
CONRADER TCXLPW-54 Gasreglage för gasreglage 100 psi | AF8PZZ 29FK79 TCXLPW-5454 "Fylld nylon-Gasreglage572SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONRADER TCSP-H-1113-B Gasreglage Honda motor 11-13 hk
448SEK /enhet