COXREELS EZ-E-HP-350 Slangupprullare, högtrycks, 3/8 tum innerdiameter, 50 fots längd | CF3PUD

COXREELS EZ-E-HP-350 slangupprullare, högt tryck, 3/8 tum innerdiameter, 50 fots längd

Finns i lager
Artikel: CF3PUD Modell: EZ-E-HP-350

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 221 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
Basstorlek5 x 6 "
EAN0674255730304
Slanglängd50 ft.
Inuti Dia.3 / 8 "
Max. Tryck4000 psi
Monteringsstorlek4 x 5 "
Utanför Dia.11 / 16 "
Totala höjden21 "
Total längd19.63 "
Total bredd9.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27.45
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSlanglängdInuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.Totala höjdenTotal längdTotal breddPris
COXREELS EZ-E-LP-330 Slangupprullare, lågtryck, 3/8 tum innerdiameter, 30 fots längd | CF3KUW EZ-E-LP-33030 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "18.25 "17.25 "6.13 "5 752 kr
COXREELS EZ-E-LP-350 slangupprullare, lågtryck, 3/8 tum innerdiameter, 50 fots längd | CF3KUX EZ-E-LP-35050 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "21 "19.63 "8.75 "7 240 kr
COXREELS EZ-E-LP-430 Slangupprullare, lågtryck, 1/2 tum innerdiameter, 30 fots längd | CF3KUY EZ-E-LP-43030 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "18.25 "17.25 "6.13 "5 796 kr
COXREELS EZ-E-LP-450 slangupprullare, lågtryck, 1/2 tum innerdiameter, 50 fots längd | CF3KUZ EZ-E-LP-45050 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "21 "19.63 "8.75 "8 591 kr
COXREELS EZ-E-LPL-330 Slangupprullare, lågtryck, 3/8 tum innerdiameter, 30 fots längd | CF3KVA EZ-E-LPL-33030 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "18.25 "17.25 "6.13 "5 298 kr
COXREELS EZ-E-LPL-350 Slangupprullare, lågtryck, 3/8 tum innerdiameter, 50 fots längd | CF3KVB EZ-E-LPL-35050 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "21 "19.63 "8.75 "6 835 kr
COXREELS EZ-E-LPL-430 Slangupprullare, lågtryck, 1/2 tum innerdiameter, 30 fots längd | CF3KVC EZ-E-LPL-43030 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "18.25 "17.25 "6.13 "5 371 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COXREELS EZ-E-HP-350 slangupprullare, högt tryck, 3/8 tum innerdiameter, 50 fots längd
12 221 kr /enhet