COXREELS SM17-4-125 Handvevslangupprullare, 1/2 tums innerdiameter, 125 fots längd | AA8AQK 16X561

COXREELS SM17-4-125 Handvevslangupprullare, 1/2 tum innerdiameter, 125 fots längd

Finns i lager
Artikel: AA8AQK Modell: SM17-4-125Korsreferens: 16X561

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 066 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHand vevslangsrulle
Basstorlek10.25 x 4 "
LagerEPDM-lager
FärgSvart
ByggStål
VäxeltypHandvev
EAN0674255821873
FinishCPC (TM) pulverlack finish
Höjd18.5 "
Slang slutar1/2 "(M) NPT
Slang-IDN
Slang inuti Dia.1 / 2 "
Slanglängd125 ft.
Slangutlopp (in.)1/2 "(M) NPT
Slang utanför Dia.7 / 8 "
Inuti Dia.1 / 2 "
Längd17 "
MaterialStål
Max. Tryck4000 psi
Max. Tryckbetyg4000 psi
Max. Temp. Räckvidd (F)225 grader F
Monteringsstorlek7 x 3 "
Ingår ejSlang, monteringsfäste
Utanför Dia.7 / 8 "
Totala höjden18.5 "
Total längd17 "
Total bredd19 "
Spolinlopp1/2 "(F) NPT
TätningstypViton
Vridbart materialSolid mässing
Bredd19 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.6515
Fartygets höjd (cm)52.83
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)48.01
HS-kod0674255821873
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSlanglängdInuti Dia.Utanför Dia.Pris
COXREELS SM17-3-250 Handvevslangupprullare, 250 fot, 3/8 tum ID, 17 x 18 1/4 x 18 1/2 tum Storlek, FKM | CF3LER 29RD75 SM17-3-250250 ft.3 / 8 "5 / 8 "5 137 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COXREELS SM17-4-125 Handvevslangupprullare, 1/2 tum innerdiameter, 125 fots längd
5 066 kr /enhet