COXREELS ENML-N-425-SS Slangrulle med fjäderretur, 1/2 tum innerdiameter, 25 fots längd, rostfritt stål | CF3PFE

COXREELS ENML-N-425-SS fjäderreturslangupprullare, 1/2 tum innerdiameter, 25 fots längd, rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: CF3PFE Modell: ENML-N-425-SS

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 261 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpring Retur Slangrulle
Basstorlek6 x 6 "
EAN0674255715851
Slanglängd25 ft.
Inuti Dia.1 / 2 "
MaterialRostfritt stål
Max. Tryck2500 psi
Monteringsstorlek4 x 5 "
Utanför Dia.13 / 16 "
Totala höjden18.88 "
Total längd19 "
Total bredd6.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27.45
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdSlang slutarSlang inuti Dia.Total breddSpolinloppSlanglängdInuti Dia.Max. TryckPris
COXREELS P-LPL-425-SS Fjäderretur slangrulle, 1/2 tum innerdiameter, 25 fot lång, rostfritt stål | AA8APX 16X545 P-LPL-425-SS17.13 "1/2 "MNPT1 / 2 "7"1/2 "(F) NPT25 ft.1 / 2 "300 psi16 281 kr
COXREELS SHL-N-525-SS Slangupprullare med fjäderretur, 3/4 tum innerdiameter, 25 fots längd, rostfritt stål | AA8APY 16X548 SHL-N-525-SS19.5 "3/4 "MNPT3 / 4 "9.38 "3/4 "(F) NPT25 ft.3 / 4 "300 psi23 365 kr
COXREELS ENL-N-335-SS Fjäderreturslangupprullare, 3/8 tums inre diameter, 35 fot längd, rostfritt stål | CF3KMJ ENL-N-335-SS19 "--6.88 "-35 ft.3 / 8 "-20 520 kr
COXREELS ENL-N-425-SS Fjäderreturslangupprullare, 1/2 tum innerdiameter. 25 fotlängd, rostfritt stål | CF3KMK ENL-N-425-SS21.88 "--8.5 "-25 ft.1 / 2 "-21 003 kr
COXREELS P-LPL-335-SS Fjäderreturslangupprullare, 3/8 tums inre diameter, 35 fot längd, rostfritt stål | CF3KPD P-LPL-335-SS17.13 "--6.75 "-35 ft.3 / 8 "-14 285 kr
COXREELS P-LPL-350-SS Fjäderreturslangupprullare, 3/8 tums inre diameter, 50 fot längd, rostfritt stål | CF3KPE P-LPL-350-SS17.13 "--6.75 "-50 ft.3 / 8 "-15 368 kr
COXREELS SHL-N-350-SS Fjäderreturslangupprullare, 3/8 tums inre diameter, 50 fot längd, rostfritt stål | CF3KRA SHL-N-350-SS19.5 "--8.25 "-50 ft.3 / 8 "300 psi19 232 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COXREELS ENML-N-425-SS fjäderreturslangupprullare, 1/2 tum innerdiameter, 25 fots längd, rostfritt stål
22 261 kr /enhet