DART CONTROLS 251G-12E-29 Hastighetskontroll, 0.15A till 1/4HP, Dual Voltage, NEMA 4/12, Fwd./Off/Rev Switch | CJ6MFX

DART CONTROLS 251G-12E-29 Hastighetskontroll, 0.15A till 1/4HP, Dual Voltage, NEMA 4/12, Fwd./Off/Rev Switch

Artikel: CJ6MFX Modell: 251G-12E-29
11 441 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC-hastighetskontroll
Djup2.75 "
KapslingNEMA 4
HP @ Higher Volt1 / 25 till 1 / 4
HP @ Lower Volt1 / 50 till 1 / 8
Inspänning120 / 240 VAC
IR-kompensationJusterbar
Längd7.25 "
Linjär accelerationJusterbar
Max. Förstärkare1.2A
MonteraStyrelsen
Operating temp.-10 till 45 grader C
RotationVändbar
VarvtalsregleringSCR
Hastighetsområde50:1
Hastighetsreglering+/- 1% av bashastigheten
Spänningsutgång90/180 XNUMX VDC
Bredd5.53 "

Produktvarianter

ProduktModellRotationDjupKapslingHöjdInspänningMax. FörstärkareMonteraOperating temp.Pris
DART CONTROLS 253G-200E-7 DC-hastighetsreglering 90 / 180vdc 10a Nema 4x | AA4RHB 13A944 253G-200E-7CW eller CCW2.75 "NEMA 4X7.25 "115 / 230 VAC10yta-10 grader till 45 grader C.7 380 kr
DART CONTROLS 253G-200E-29 DC-hastighetsreglering 90 / 180vdc 10a Nema 4/12 | AC2NCC 2LHT6 253G-200E-29Reversibel2.75 "NEMA 4/127.25 "115 / 230 VAC10yta-10 grader till 45 grader C.8 415 kr
DART CONTROLS 253G-200C DC-hastighetsreglering 90 / 180vdc 10a Nema 4/12 | AF2YAA 6Z385 253G-200CVändbar1.63 "Chassi7"115 / 230 VAC10Chassi-10 grader till 45 grader C.4 252 kr
DART CONTROLS 253G-200E DC-hastighetsreglering 90 / 180vdc 10a Nema 4/12 | AF2YAB 6Z386 253G-200EVändbar2.75 "NEMA 4/127.25 "115 / 230 VAC10yta-10 grader till 45 grader C.5 389 kr
DART CONTROLS 251G-12E Hastighetskontroll, 0.15A till 1/4HP, Dual Voltage, NEMA 4/12-kapsling | CJ6MFW 251G-12EEn riktning2.75 "NEMA 4-120 / 240 VAC1.2AStyrelsen-10 till 45 grader C8 637 kr
RFQ
DART CONTROLS 251G-12E-4X-29 Hastighetskontroll, 0.15A till 1/4HP, Dual Voltage, NEMA 4X-kapsling, Fwd./Off/Rev Switch | CJ6MFY 251G-12E-4X-29Vändbar2.75 "NEMA 4X-120 / 240 VAC1.2AStyrelsen-10 till 45 grader C12 175 kr
RFQ
DART CONTROLS 251G-12E-56H2 Hastighetskontroll, 0.15A till 1/4HP, Dubbel spänning, isolerad spänningsföljare | CJ6MFZ 251G-12E-56H2Vändbar2.75 "NEMA 4-120 / 240 VAC1.2AStyrelsen-10 till 45 grader C12 194 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DART CONTROLS 251G-12E-29 Hastighetskontroll, 0.15A till 1/4HP, Dual Voltage, NEMA 4/12, Fwd./Off/Rev Switch
11 441 kr /enhet