Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DART CONTROLS 253G-200E-7 DC-hastighetsreglering 90 / 180vdc 10a Nema 4x | AA4RHB 13A944

DART CONTROLS 253G-200E-7 DC-hastighetsreglering 90 / 180vdc 10a Nema 4x

Finns i lager
Artikel: AA4RHB Modell: 253G-200E-7Korsreferens: 13A944

Få det Maj 7, Tisdag
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
7 380 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC-hastighetskontroll
Djup2.75 "
dynamisk bromsningNej
KapslingNEMA 4X
Externa omkopplareAuto / Av / Manuell
Höjd7.25 "
HP @ Higher Volt1 / 4 till 2
HP @ Lower Volt1 / 8 till 1
Inspänning115 / 230 VAC
IR-kompensationJusterbar
Linjär accelerationJusterbar 0.5 till 8 sek.
Max. Förstärkare10
Monterayta
Operating temp.-10 grader till 45 grader C.
RotationCW eller CCW
VarvtalsregleringSCR
Hastighetsområde50:01:00
Hastighetsreglering+/- 1% med ankarspänningsåterkoppling, +/- 0.5% med tach-feedback
Spänningsutgång90/180 XNUMX VDC
Bredd5.53 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.945
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)20.07
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8504404000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Accepterar Tach Feedback (Ja)
    • Ström / momentgräns (justerbar)
    • Följarkrets (Ja)
    • Power On Light (Nej)
    • Shunt Wound Volt (100 / 200VDC)

Produktvarianter

ProduktModellRotationDjupKapslingHöjdInspänningMax. FörstärkareMonteraOperating temp.Pris
DART CONTROLS 253G-200E-29 DC-hastighetsreglering 90 / 180vdc 10a Nema 4/12 | AC2NCC 2LHT6 253G-200E-29Reversibel2.75 "NEMA 4/127.25 "115 / 230 VAC10yta-10 grader till 45 grader C.8 415 kr
DART CONTROLS 253G-200C DC-hastighetsreglering 90 / 180vdc 10a Nema 4/12 | AF2YAA 6Z385 253G-200CVändbar1.63 "Chassi7"115 / 230 VAC10Chassi-10 grader till 45 grader C.4 252 kr
DART CONTROLS 253G-200E DC-hastighetsreglering 90 / 180vdc 10a Nema 4/12 | AF2YAB 6Z386 253G-200EVändbar2.75 "NEMA 4/127.25 "115 / 230 VAC10yta-10 grader till 45 grader C.5 389 kr
DART CONTROLS 251G-12E Hastighetskontroll, 0.15A till 1/4HP, Dual Voltage, NEMA 4/12-kapsling | CJ6MFW 251G-12EEn riktning2.75 "NEMA 4-120 / 240 VAC1.2AStyrelsen-10 till 45 grader C8 637 kr
RFQ
DART CONTROLS 251G-12E-29 Hastighetskontroll, 0.15A till 1/4HP, Dual Voltage, NEMA 4/12, Fwd./Off/Rev Switch | CJ6MFX 251G-12E-29Vändbar2.75 "NEMA 4-120 / 240 VAC1.2AStyrelsen-10 till 45 grader C11 441 kr
RFQ
DART CONTROLS 251G-12E-4X-29 Hastighetskontroll, 0.15A till 1/4HP, Dual Voltage, NEMA 4X-kapsling, Fwd./Off/Rev Switch | CJ6MFY 251G-12E-4X-29Vändbar2.75 "NEMA 4X-120 / 240 VAC1.2AStyrelsen-10 till 45 grader C12 175 kr
RFQ
DART CONTROLS 251G-12E-56H2 Hastighetskontroll, 0.15A till 1/4HP, Dubbel spänning, isolerad spänningsföljare | CJ6MFZ 251G-12E-56H2Vändbar2.75 "NEMA 4-120 / 240 VAC1.2AStyrelsen-10 till 45 grader C12 194 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DART CONTROLS 253G-200E-7 DC-hastighetsreglering 90 / 180vdc 10a Nema 4x
7 380 kr /enhet