Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYCO 7715-0002 Laddluftkylarslang Id 4 tum röd | AD7UHJ 4GJW9

DAYCO 7715-0002 Laddluftkylarslang Id 4 tum Röd

Finns i lager
Artikel: AD7UHJ Modell: 7715-0002Korsreferens: 4GJW9
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
1 253 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLadda luftkylarslang
FärgRed
Inuti Dia.4"
Längd6"
MaterialSilikon
Utanför Dia.4.23 "
Temp. Räckvidd-65 till 500 grader F
TypHet sida
Arbetstryck50 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.207
Fartygets höjd (cm)15.49
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod3917320050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgInuti Dia.Utanför Dia.Temp. RäckviddTypArbetstryckPris
DAYCO 7731-0001 Laddluftkylarslang Id 3 tum Röd | AD7UHG 4GJW7 7731-0001Red3"3.28 "-65 till 500 grader FHet sida60 PSI1 095 kr
DAYCO 7732-0001 Laddluftkylarslang Id 3 1/2 tum Röd | AD7UHH 4GJW8 7732-0001Red3-1 / 2 "3.73 "-65 till 500 grader FHet sida55 PSI1 126 kr
DAYCO 7758-0001 Laddluftkylarslang Id 3 tum blå | AD7UHK 4GJX1 7758-0001Blå3"3.23 "-65 till 300 grader FDen kalla sidan60 PSI1 416 kr
DAYCO 7753-0001 Laddluftkylarslang Id 3 1/2 tum Blå | AD7UHL 4GJX2 7753-0001Blå3-1 / 2 "3.73 "-65 till 350 grader FDen kalla sidan55 PSI1 178 kr
DAYCO 7755-0002 Laddluftkylarslang Id 4 tum Blå | AD7UHM 4GJX3 7755-0002Blå4"4.23 "-65 till 350 grader FDen kalla sidan50 PSI1 313 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYCO 7715-0002 Laddluftkylarslang Id 4 tum Röd
1 253 kr /enhet