Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYCO 5515-075 Silikonkylvätskeslang Id 3/4 tum | AD7UHN 4GJX4

DAYCO 5515-075 Silikonkylvätskaslang Id 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AD7UHN Modell: 5515-075Korsreferens: 4GJX4

Få det Maj 20, Måndag
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
1 073 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSilikonkylvätskeslang
FärgBlå
Inuti Dia.3 / 4 "
Längd3ft.
MaterialSilikon
Utanför Dia.1.07 "
Temp. Räckvidd-65 till 350 grader F
Arbetstryck100 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)91.95
Fartygets längd (cm)2.79
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod3917320050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Utanför Dia.ArbetstryckPris
DAYCO 5515-100 Silikonkylvätskeslang Id 1 In | AD7UHP 4GJX5 5515-1001"1.32 "100 PSI1 159 kr
DAYCO 5515-125 Silikonkylvätskeslang Id 1 1/4 tum | AD7UHQ 4GJX6 5515-1251-1 / 4 "1.57 "90 PSI1 270 kr
DAYCO 5515-150 Silikonkylvätskeslang Id 1 1/2 tum | AD7UHR 4GJX7 5515-1501-1 / 2 "1.82 "80 PSI1 400 kr
DAYCO 5515-175 Silikon kylvätskeslang Id 1 3/4 tum | AD7UHT 4GJX8 5515-1751-3 / 4 "2.07 "70 PSI1 668 kr
DAYCO 5515-200 Silikonkylvätskeslang Id 2 In | AD7UHU 4GJX9 5515-2002"2.32 "60 PSI1 703 kr
DAYCO 5515-225 Silikonkylvätskeslang Id 2 1/4 tum | AD7UHV 4GJY1 5515-2252-1 / 4 "2.57 "60 PSI1 988 kr
DAYCO 5515-250 Silikonkylvätskeslang Id 2 1/2 tum | AD7UHW 4GJY2 5515-2502-1 / 2 "2.82 "50 PSI2 130 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYCO 5515-075 Silikonkylvätskaslang Id 3/4 tum
1 073 kr /enhet