A lager: Sleeve , Kondensator krävs: Vad ingår , Plikt: Kontinuerlig luft över , Hölje: Open Air-Over , Hz: 60 , Isoleringsklass: B , Ledlängd: 59 " , Max. Omgivningstemperatur: 60 grader C , Motorapplikation: H VAC/R , Motordesign: Permanent delad kondensator , Motorkapslingsdesign: Open Air-Over , Motoraxeldesign: Flat , Motor Sub Application: Rum luftkonditionering , Termiskt motorskydd: Bil , Motortyp: PSC , Montering: Cradle / Stud , Antal hastigheter: 4 , Fas: 1 , Resilient Ring Dia.: 2.5 " , Rotation: CW / CCW , Servicefaktor: 1.0 , Axel Dia.: 1 / 2 " , Skafttyp: Flat , Dubbstorlek: 8-32 UNC , Termiskt skydd: Bil
Luftkonditioneringsmotorer i rummet, 1/2 tums axeldiameter
Dayton rums luftkonditioneringsmotorer är idealiska för användning med fläktar eller fläktar som gradvis tar fart efter det första vridmomentet. Dessa motorer har permanent split kondensator design som säkerställer mjuk acceleration. De använder en körkondensator för att ge motorn en första start. De är också utrustade med hylsor som underlättar smidig drift och reducerar vibrationer och buller. Dessa enheter överensstämmer med CSA- och UL -standarder och finns i motoreffekter från 1/20 till 1/2 hk.