DAYTON 5WJC4 luftkonditioneringsmotor, permanent delad kondensator, 1625 rpm | AE7AUT

DAYTON 5WJC4 luftkonditioneringsmotor, permanent delad kondensator, 1625 rpm

Finns i lager
Artikel: AE7AUT Modell: 5WJC4

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 745 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRum luftkonditioneringsmotor
LagerSleeve
Kroppsdia.5.625 "
Bultcirkel Dia.5.125 "
Kondensator krävsVad ingår
DutyKontinuerlig luft över
KapslingOpen Air-Over
Ram48Y
Fulllastförstärkare3.0
HP1/4
Hz60
isolering klassB
Blylängd59 "
Längd mindre axel5 9 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur60 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignPermanent delad kondensator
MotorkapslingsdesignOpen Air-Over
MotorfästeVagga
MotoraxeldesignFlat
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanRum luftkonditionering
MotorskyddBil
motortypPSC
MonteringCradle / Stud
Varvtal på typskylten1625
Antal hastigheter4
Fas1
Fjädrande Ring Dia.2.5 "
Ring till Ring Center5"
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1601-1700
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd8-1 / 2 "Ea.
AxeltypFlat
Stud mönster3-5/8 x 3-5/8"
Stud storlek8-32 UNC
Termisk skyddBil
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.705
Fartygets höjd (cm)21.08
Fartygets längd (cm)67.31
Fartygets bredd (cm)17.02
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Dayton 5WJC4 rums luftkonditioneringsmotor erbjuder kraftfulla, smidiga och mjukare startups för användning med fläktar och fläktar
    • Utrustad med en kondensator som minskar mängden ström som förbrukas för en given belastning
    • CSA-certifierat och UL-erkänt
    • Funktion Open Air-Over-kapsling med en effekt på 1/4 hk

Produktvarianter

ProduktModellRing till Ring CenterKroppsdia.Bultcirkel Dia.RPM-räckviddSkaftlängdStud mönsterSpänningRamPris
DAYTON 5WJA7 Luftkonditioneringsmotor för rum Psc Oao 1075 rpm | AE7AUK 5WJA74.25 "5"4-11 / 16 "1001-110010 "Ea.2-5 / 16 x 4 "11542Y2 889 kr
DAYTON 5WJA8 Rums luftkonditioneringsmotor Psc Oao 1050 rpm | AE7AUL 5WJA84.25 "5"4-11 / 16 "1001-110010-1 / 2 "Ea.2-5 / 16 x 4 "11542Y2 723 kr
DAYTON 5WJA9 Rums luftkonditioneringsmotor Psc Oao 1050 rpm | AE7AUM 5WJA94.25 "5"4-11 / 16 "1001-11008-1 / 2 "Ea.2-5 / 16 x 4 "27742Y2 650 kr
DAYTON 5WJC1 Rumsluftkonditioneringsmotor Psc Oao 1075 Rpm | AE7AUP 5WJC14.25 "5"4-11 / 16 "1001-110010 "Ea.2-5 / 16 x 4 "11542Y2 292 kr
DAYTON 5WJC2 Luftkonditioneringsmotor för rum Psc Oao 1075 rpm | AE7AUQ 5WJC24.25 "5"4-11 / 16 "1001-11008-1 / 2 "Ea.2-5 / 16 x 4 "27742Y2 787 kr
DAYTON 5WJC3 Luftkonditioneringsmotor för rum Psc Oao 1625 rpm | AE7AUR 5WJC34.25 "5"4-11 / 16 "1601-170010 "Ea.2-5 / 16 x 4 "11542Y2 735 kr
DAYTON 5WJC5 Luftkonditioneringsmotor för rum Psc Oao 1075 rpm | AE7AUU 5WJC56.25 "5.625 "5.125 "1001-11008-1 / 2 "Ea.3-5/8 x 3-5/8"11548Y3 423 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5WJC4 luftkonditioneringsmotor, permanent delad kondensator, 1625 rpm
2 745 kr /enhet