A lager: Boll , Ram: 143 / 145TC , Isoleringsklass: H , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: Variabel hastighet , Motordesign: Permanent magnet DC , Motorkapslingsdesign: Helt sluten fläktkyld , Termiskt motorskydd: Ingen , Typskylt RPM: 1750 , Rotation: CW / CCW , RPM-intervall: 1701-1800 , Axel Dia.: 7 / 8 " , Skaftlängd: 2.25 " , Spänning: 180 VDC
143 / 5TC DC-permanentmagnetmotorer
Dayton DC -motorer med permanentmagnet ger ett konstant vridmoment och är idealiska för transportband, hissar, blandare och pumpar med positiv förskjutning. De är tillverkade av NEMA -klassad 143/5TC -ram med klass H -isolering som gör att temperaturen kan stiga upp till 180 grader C. Dessa kontinuerliga motorer kan köras med en maximal hastighet på 1750 varv/min i både med- och moturs. De är monterade på framsidan / basen för enkel installation och har kullager för att hantera tunga radiella och axiella belastningar. Välj mellan 7.5 och 15 ampere strömvarianter av dessa motorer, tillgängliga på Raptor Supplies.