DAYTON 4Z379 DC-motor Pm Tefc 1-1 / 2 Hp 1750 rpm 180vdc | AE2QVN

DAYTON 4Z379 DC Motor Pm Tefc 1-1/2 Hp 1750rpm 180vdc

Finns i lager
Artikel: AE2QVN Modell: 4Z379

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

29 726 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC permanentmagnetmotor
LagerBoll
Ram143 / 145TC
Fulllastförstärkare7.5
HP1.5
isolering klassH
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationVariabel hastighet
MotordesignPermanent magnet DC
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
MotorfästeAnsikte / bas
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten1750
Total längd18 5 / 16 "
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1701-1800
Axel Dia.7 / 8 "
Skaftlängd2.25 "
Spänning180 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 31.05
Fartygets höjd (cm)30.23
Fartygets längd (cm)67.31
Fartygets bredd (cm)26.92
HS-kod8501316000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareHPTotal längdPris
DAYTON 6Z791 DC-motor Pm Tefc 3 hk 1750 varv / min 180vdc | AF2YEQ 6Z79115.0322 5 / 16 "41 309 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4Z379 DC Motor Pm Tefc 1-1/2 Hp 1750rpm 180vdc
29 726 kr /enhet