DAYTON 6Z791 DC-motor Pm Tefc 3 hk 1750 varv / min 180vdc | AF2YEQ

DAYTON 6Z791 DC Motor Pm Tefc 3 Hp 1750 Rpm 180vdc

Finns i lager
Artikel: AF2YEQ Modell: 6Z791

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

41 309 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC permanentmagnetmotor
LagerBoll
Ram143 / 145TC
Fulllastförstärkare15.0
Vridmoment för full belastning108.2 tum .-lb.
HP3
isolering klassH
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationVariabel hastighet
MotordesignPermanent magnet DC
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
MotorfästeAnsikte / bas
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten1750
Total längd22 5 / 16 "
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1701-1800
Axel Dia.7 / 8 "
Skaftlängd2.25 "
Spänning180 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 42.75
Fartygets höjd (cm)31.75
Fartygets längd (cm)67.31
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod8501316000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareHPTotal längdPris
DAYTON 4Z379 DC-motor Pm Tefc 1-1 / 2 Hp 1750 rpm 180vdc | AE2QVN 4Z3797.51.518 5 / 16 "29 726 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6Z791 DC Motor Pm Tefc 3 Hp 1750 Rpm 180vdc
41 309 kr /enhet