Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 4PDK2 2-3 / 4-tums mätare blå olja fylld | AD9CAP

DAYTON 4PDK2 2-3/4 tums gauge blå oljefylld

Finns i lager
Artikel: AD9CAP Modell: 4PDK2
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
165SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel2 3/4 "vätskefylld ersättningsmätare
FärgBlå
Anslutningsstorlek1/8 "MNPT
Diameter2.75 "
TypLågsida
Arbetstryck30 "Hg till 350 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod9026208000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgArtikelTypArbetstryckPris
DAYTON 4PDK1 2-3/4 tums mätare röd olja fylld | AD9CAN 4PDK1Red2 3/4 "vätskefylld tryckmätareHög sida0 till 500 PSI166SEK
DAYTON 4PDK3 2-3 / 4 tum mätare röd R134a torr | AD9CAQ 4PDK3Red2 3/4 "tryckmätareHög sida0 till 500 PSI85SEK
DAYTON 4PDK4 2-3 / 4 tums mätare blå R134a torr | AD9CAR 4PDK4Blå2 3/4 "ersättningsmätareLågsida30 "Hg till 350 PSI85SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4PDK2 2-3/4 tums gauge blå oljefylld
165SEK /enhet