DAYTON 22 mm momentan icke-upplyst tryckknapp


Filter
Handling: Tillfällig , Kontaktbetyg: 10A vid 600 VAC , NEMA-betyg: 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 , Antal operatörer: 1 , Storlek: 22mm , Terminalanslutning: Tryckplatta
StilModellBezelFärgKontaktformulärHuvudmaterialMaterialTyp av operatörPris (ex moms)
A
30G242
kromSvart1NEJMetallMetallFull Guard, startad180 SEK
B
30G227
kromSvart1NEJMetallMetallFullt vakt180 SEK
C
30G236
kromSvart1NO / 1NCMetallMetallFullt vakt244 SEK
D
30G246
kromRed1NCMetallMetallIngen vakt225 SEK
E
30G237
kromGrön1NO / 1NCMetallMetallFullt vakt244 SEK
F
30G247
kromSvart1NEJMetallMetallMushroom225 SEK
G
30G243
kromGrön1NEJMetallMetallFull Guard, startad180 SEK
H
30G240
kromGrön1NEJMetallMetallFullt vakt180 SEK
I
30G238
kromRed1NO / 1NCMetallMetallFullt vakt271 SEK
J
30G228
kromGrön1NEJMetallMetallFullt vakt361 SEK
K
30G224
PlastSvart1NEJPlastPlastFullt vakt216 SEK
L
30G233
PlastGrön1NO / 1NCPlastPlastFullt vakt300 SEK
M
30G234
PlastRed1NO / 1NCPlastPlastFullt vakt311 SEK
N
30G225
PlastGrön1NEJPlastPlastFullt vakt216 SEK
O
30G230
PlastRed1NCPlastPlastFullt vakt208 SEK
P
30G232
PlastSvart1NO / 1NCPlastPlastFullt vakt311 SEK

22 mm momentan icke-upplyst tryckknapp

Dayton icke-belysta tryckknappar är designade för att styra på/av applikationer i tunga maskiner. Dessa enheter har en momentan funktion som kan ändra statusen för manöveranordningen (start/stopp) när huvudet trycks ned och omedelbart återgår till ursprungsläget när knappen släpps. De erbjuder anslutningar för tryckplattor för att säkert klämma fast ledningarna och är kompatibla med CE, CSA, IEC och UL-standarder. Dessa tryckknappar inkluderar även kontaktblock som är färgkodade för enkel identifiering och finns i grönt för normalt öppna, rött för normalt stängda och både rött och grönt för konfigurationer av normalt öppna/normalt stängda (1NO/1NC).

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?