Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 30G225 Icke-upplyst tryckknapp 22mm 1no Grön | AC4NLX

DAYTON 30G225 Ej upplyst tryckknapp 22mm 1no Grön

Finns i lager
Artikel: AC4NLX Modell: 30G225

Få det Maj 20, Måndag
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
216SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIcke-upplyst tryckknapp
HandlingTillfällig
BezelPlast
FärgGrön
Kontaktformulär1NEJ
Kontaktbetyg10A vid 600 VAC
HuvudmaterialPlast
MaterialPlast
NEMA-kontaktbetygsbeteckningA600 / Q600
NEMA-betyg1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Antal operatörer1
Storlek22mm
TerminalanslutningTryckplatta
Typ av operatörFullt vakt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)3.05
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8536509035
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellBezelFärgKontaktformulärHuvudmaterialMaterialTyp av operatörPris
DAYTON 30G224 Icke-upplyst tryckknapp 22mm 1no Svart | AC4NLW 30G224PlastSvart1NEJPlastPlastFullt vakt216SEK
DAYTON 30G227 Icke-upplyst tryckknapp 22mm 1no Svart | AC4NLZ 30G227kromSvart1NEJMetallMetallFullt vakt180SEK
DAYTON 30G228 Icke-upplyst tryckknapp 22mm 1no Grön | AC4NMA 30G228kromGrön1NEJMetallMetallFullt vakt361SEK
DAYTON 30G230 Icke-upplyst tryckknapp 22mm 1nc Röd | AC4NMC 30G230PlastRed1NCPlastPlastFullt vakt208SEK
DAYTON 30G232 Oupplyst tryckknapp 22mm 1no / 1nc Svart | AC4NME 30G232PlastSvart1NO / 1NCPlastPlastFullt vakt311SEK
DAYTON 30G233 Icke-upplyst tryckknapp 22mm 1no / 1nc Grön | AC4NMF 30G233PlastGrön1NO / 1NCPlastPlastFullt vakt300SEK
DAYTON 30G234 Icke-belyst tryckknapp 22mm 1nr/1nc Röd | AC4NMG 30G234PlastRed1NO / 1NCPlastPlastFullt vakt311SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 30G225 Ej upplyst tryckknapp 22mm 1no Grön
216SEK /enhet