Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 5M066 C-frame Motor Shaded Pole 3/4 2 tum längd | AE4NMW

DAYTON 5M066 C-ram Motor Shaded Pole 3/4 2 Inch Längd

Finns i lager
Artikel: AE4NMW Modell: 5M066
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
1 175 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelC-ram motor
Omgivningstemp. Räckvidd40 grader C
LagerBoll
KapslingOpen Air-Over
RamEJ STANDARD
Frekvens60 Hz
Fulllastförstärkare1.95
HP1/40
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel2.625 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignSkuggad pol
MotorkapslingsdesignOpen Air-Over
MotorfästeAnsikte
MotoraxelrotationCWLE
MotoransökanDirekt Dr Fan / Blower
MotorskyddBil
motortypSkuggad pol
MonteringHål
Varvtal på typskylten3200
Antal hastigheter1
OC-montering1-7 / 8 "
Fas1
RotationCWLE
RPM-räckvidd3001-3600
Servicefaktor1.0
Axel Dia.7/32, 5/16 "
Skaftlängd3/4, 2 "
Termisk skyddBil
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3887
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)22.1
HS-kod8501106020
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Stackstorlek (1-1 / 2 ")

Produktvarianter

ProduktModellVarvtal på typskyltenLagerFulllastförstärkareRotationRPM-räckviddAxel Dia.SkaftlängdTermisk skyddPris
DAYTON 4M069 C-frame Motorhylsa Shaded Pole 1 tums längd | AD8TDP 4M0693000Sleeve0.17CWSE1801-30003 / 16 "1"Impedans315SEK
DAYTON 4M071 C-frame Motor Stud / hole 1 tum längd Cwse | AD8TDR 4M0713000Sleeve0.24CWSE1801-30003 / 16 "1"Impedans348SEK
DAYTON 4M074 C-ramsmotor 1 tum längd axeländ Auto | AD8TDV 4M0743000Sleeve0.48CWSE1801-30003 / 16 "1"Bil455SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5M066 C-ram Motor Shaded Pole 3/4 2 Inch Längd
1 175 kr /enhet