Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 4M069 C-frame Motorhylsa Shaded Pole 1 tums längd | AD8TDP

DAYTON 4M069 C-frame Motor Sleeve Shaded Pole 1 tums längd

Finns i lager
Artikel: AD8TDP Modell: 4M069
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
294SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelC-ram motor
Omgivningstemp. Räckvidd40 grader C
LagerSleeve
KapslingOpen Air-Over
RamEJ STANDARD
Frekvens60 Hz
Fulllastförstärkare0.17
HP1/250
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel1.625 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignSkuggad pol
MotorkapslingsdesignOpen Air-Over
MotorfästeHingst
MotoraxelrotationCWSE
MotoransökanDirekt Dr Fan / Blower
MotorskyddImpedans
motortypSkuggad pol
MonteringStud / Hål
MonteringshålVarje sida av statorn
Varvtal på typskylten3000
Antal hastigheter1
OC-montering1-7 / 8 "
Fas1
RotationCWSE
RPM-räckvidd1801-3000
Servicefaktor1.0
Axel Dia.3 / 16 "
Skaftlängd1"
Stud placeringAxeländ
Stud kvantitet2
Stud storlek# 8-32
Termisk skyddImpedans
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4464
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8501104020
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Stackstorlek (1/2 ")

Produktvarianter

ProduktModellVarvtal på typskyltenLagerFulllastförstärkareRotationRPM-räckviddAxel Dia.SkaftlängdTermisk skyddPris
DAYTON 4M071 C-frame Motor Stud / hole 1 tum längd Cwse | AD8TDR 4M0713000Sleeve0.24CWSE1801-30003 / 16 "1"Impedans323SEK
DAYTON 4M074 C-ramsmotor 1 tum längd axeländ Auto | AD8TDV 4M0743000Sleeve0.48CWSE1801-30003 / 16 "1"Bil410SEK
DAYTON 5M066 C-frame Motor Shaded Pole 3/4 2 tum längd | AE4NMW 5M0663200Boll1.95CWLE3001-36007/32, 5/16 "3/4, 2 "Bil1 060 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4M069 C-frame Motor Sleeve Shaded Pole 1 tums längd
294SEK /enhet