Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 22NY55 Höjd indikatorlampa Röd 240v | AB6XCB

DAYTON 22NY55 Upphöjd indikatorlampa Röd 240v

Finns i lager
Artikel: AB6XCB Modell: 22NY55
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
109SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHöjt indikatorlampa
Genomsnittligt liv15,000 timmar
FärgRed
Nuvarande ritad4.17mA
Elektrisk koppling6 "trådkablar
IP-värde40
lamptypLED
MaterialNylonkropp med polykarbonatlins och rostfritt stål
Paneltjocklek0.030 "till 0.093"
FormaRunda
Storlek1/2 "monteringsdia.
Spänning240 VAC/DC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)10.57
Fartygets bredd (cm)8.84
HS-kod8531800050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgElektrisk kopplingIP-värdeMaterialPaneltjocklekStorlekPris
DAYTON 22NY56 Höjd indikator Ljusgrön 240v | AB6XCC 22 56 NYXNUMXGrön6 "trådkablar40Nylonkropp med polykarbonatlins och rostfritt stål0.030 "till 0.093"1/2 "monteringsdia.108SEK
DAYTON 22NY95 Höjd indikatorlampa 12mm 240v grön | AB6XDV 22 95 NYXNUMXGrönM2.5 skruv40, med tätning 65Nylonkropp med polykarbonatlins och mässingsmutter0.028 "till 0.11"12mm monteringsdia.256SEK
DAYTON 22NY96 Höjd indikatorlampa 12mm 240v Röd | AB6XDW 22 96 NYXNUMXRedM2.5 skruv40, med tätning 65Nylonkropp med polykarbonatlins och mässingsmutter0.028 "till 0.11"12mm monteringsdia.327SEK
DAYTON 22NY97 Höjd indikatorlampa 12mm 240v bärnsten | AB6XDX 22 97 NYXNUMXBärnstenM2.5 skruv40, med tätning 65Nylonkropp med polykarbonatlins och mässingsmutter0.028 "till 0.11"12mm monteringsdia.340SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 22NY55 Upphöjd indikatorlampa Röd 240v
109SEK /enhet