INTERNATIONAL ENVIROGUARD Viroguard 2 Overall, Vit


International Enviroguard W2502 ViroGuard-overaller skyddar mot blod, kroppsvätskor, blodburna patogener och andra föroreningar. De används i vårdmiljöer, nödsituationer, sanering av brottsplats och djurforskningslaboratorier.

Filter
Ankelstil: Elastisk fotled , Stängningstyp: Dragkedja med stormflik , Kragetyp: Mandarin halsband , Färg: White , Manschettstil: Elastisk handled , Material: Eget laminerat fiberduk , sömstil: Tejpad
StilModellPassar bröststorlekHöjdStorlekBreddPris (ex moms)
A
W2502-S
33 - 36 "9.8 "S14.2 "4 815 SEK
RFQ
A
W2502-M
36 - 39 "9.8 "M14.2 "4 815 SEK
RFQ
A
W2502-L
39 - 42 "10.6 "L14.2 "4 815 SEK
RFQ
A
W2502-XL
42 - 45 "12 "XL14.5 "4 815 SEK
RFQ
A
W2502-2XL
45 - 48 "11 "2XL14.2 "5 072 SEK
RFQ
A
W2502-3XL
48 - 51 "11.4 "3XL14.2 "5 389 SEK
RFQ
A
W2502-4XL
51 - 54 "11.8 "4XL14.2 "5 854 SEK
RFQ

Viroguard 2 Overall, Vit

International Enviroguard W2502 ViroGuard-overaller skyddar mot blod, kroppsvätskor, blodburna patogener och andra föroreningar. De används i vårdmiljöer, nödsituationer, sanering av brottsplats och djurforskningslaboratorier.

Funktioner

  • De har en mandarinkrage för extra komfort och skydd runt halsen.
  • Dessa overaller har elastiska anklar, vilket säkerställer en säker passform och förhindrar att föroreningar kommer in genom benöppningarna.
  • De kommer med elastiska handleder, vilket säkerställer en åtsittande passform runt handlederna för att minimera exponeringen för potentiella faror.
  • Dessa overaller har en elastisk rygg som erbjuder flexibilitet och enkel rörelse samtidigt som de bibehåller en korrekt passform under olika uppgifter.
  • De är tillverkade av ett patentskyddat laminerat nonwoven-material för att ge en pålitlig barriär mot blod, kroppsvätskor och andra potentiellt farliga ämnen.
  • Dessa overaller har tejpade sömmar för att minska risken för att föroreningar tränger in genom sömmarna och har raglanärmar i ett stycke för att motstå revor runt axlarna.
  • De har dubbelhäftande tejp runt handlederna för att hålla handskarna på plats under påtagningsprocessen.
  • Dessa overaller har en dragkedja med en stormflik, vilket ger förbättrat skydd mot föroreningar och säkerställer en säker tätning.
  • De inkluderar tum- och långfingeröglor för att hålla ärmarna på plats under användning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?