TB WOODS Sure-Flex Typ SC Distansflänsar


Filter
Kroppsstil: Typ-SC distansfläns , Bussning krävs: Ingen , Material: Högstyrka gjutjärn , Max. Vinkelförskjutning: 1 grader , Produkttyp: Sure-Flex-typ SC-distansfläns , Vridmoment: 1028 Nm
StilModellMax. VinkelavvikelseKomponent WRKopplingsstorlekMax. Parallell feljustering (in.)Max. VarvtalUtanför Dia.SF-navlängdStorlekPris (ex moms)
A
5SC35
0.056 "0.0094 lbs.-sq. med.50.015 "7600 rpm3 1 / 4 "0.796875 "-832 SEK
B
6SC35
0.07 "0.0269 lbs.-sq. med.60.015 "6000 rpm4"0.59375 "-999 SEK
B
6SC44
0.07 "0.0297 lbs.-sq. med.60.015 "6000 rpm4"1.03125 "-1 406 SEK
B
6SC50
0.07 "0.0316 lbs.-sq. med.60.015 "6000 rpm4"1.34375 "-1 688 SEK
B
7SC35
0.081 "0.043 lbs.-sq. med.70.02 "5250 rpm4 5 / 8 "0.46875 "-1 413 SEK
B
7SC50
0.081 "0.0504 lbs.-sq. med.70.02 "5250 rpm4 5 / 8 "1.21875 "-1 740 SEK
B
7SC44
0.081 "0.0473 lbs.-sq. med.70.02 "5250 rpm4 5 / 8 "0.90625 "-1 752 SEK
B
8SC3510
0.094 "0.0988 lbs.-sq. med.80.02 "4500 rpm5 9 / 20 "0.28125 "-2 228 SEK
B
8SC5010
0.094 "0.13 lbs.-sq. med.80.02 "4500 rpm5 9 / 20 "1.03125 "-2 937 SEK
B
8SC50
0.094 "0.1049 lbs.-sq. med.80.02 "4500 rpm5 9 / 20 "1.03125 "-2 660 SEK
B
8SC44
0.094 "0.0994 lbs.-sq. med.80.02 "4500 rpm5 9 / 20 "0.71875 "-2 293 SEK
B
8SC35
0.094 "0.0917 lbs.-sq. med.80.02 "4500 rpm5 9 / 20 "0.28125 "-1 837 SEK
B
9SC7011
0.109 "0.35 lbs.-sq. med.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 3 / 4 "-4 261 SEK
B
9SC5011
0.109 "0.23 lbs.-sq. med.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 1 / 4 "-3 429 SEK
B
9SC44
0.109 "0.193 lbs.-sq. med.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "7 / 16 "-2 803 SEK
B
9SC50
0.109 "0.2013 lbs.-sq. med.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 1 / 4 "-3 452 SEK
B
9SC35
0.109 "0.171 lbs.-sq. med.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 / 16 "-2 361 SEK
B
9SC7811
0.109 "0.4 lbs.-sq. med.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "2 1 / 8 "-4 435 SEK
B
10SC10013
0.128 "1 lbs.-sq. med.100.025 "3600 rpm1 1 / 2 "2.96875 "103 885 SEK
B
10SC7013
0.128 "0.68 lbs.-sq. med.100.025 "3600 rpm1 1 / 2 "1.46875 "103 024 SEK
RFQ
B
10SC7813
0.128 "0.76 lbs.-sq. med.100.025 "3600 rpm1 1 / 2 "1.84375 "103 179 SEK
RFQ
B
10SC50
0.128 "0.42 lbs.-sq. med.100.025 "3600 rpm1 1 / 2 "0.46875 "-3 426 SEK
B
10SC48
0.128 "0.41 lbs.-sq. med.100.025 "3600 rpm1 1 / 2 "0.34375 "-3 442 SEK
B
11SC7814
0.151 "1.15 lbs.-sq. med.110.032 "3600 rpm8 5 / 8 "1 7 / 16 "114 119 SEK
RFQ
B
11SC10014
0.151 "1.46 lbs.-sq. med.110.032 "3600 rpm8 5 / 8 "2 9 / 16 "115 464 SEK
RFQ
B
11SC48
0.151 "0.81 lbs.-sq. med.110.032 "3600 rpm8 5 / 8 "0.03125 "-6 132 SEK
B
11SC50
0.151 "0.81 lbs.-sq. med.110.032 "3600 rpm8 5 / 8 "1 / 16 "-5 320 SEK
B
11SC7014
0.151 "1.05 lbs.-sq. med.110.032 "3600 rpm8 5 / 8 "1 1 / 16 "113 877 SEK
RFQ
B
12SC10014
0.175 "2.17 lbs.-sq. med.120.032 "2800 mm10 "2.15625 "12 "6 071 SEK
RFQ
B
12SC7814
0.175 "1.85 lbs.-sq. med.120.032 "2800 mm10 "1.03125 "12 "5 330 SEK
RFQ
B
12SC70
0.175 "1.76 lbs.-sq. med.120.032 "2800 mm10 "0.65625 "12 "3 721 SEK
RFQ
B
12SC7014
0.175 "1.75 lbs.-sq. med.120.032 "2800 mm10 "0.65625 "12 "5 088 SEK
B
12SC78
0.175 "1.83 lbs.-sq. med.120.032 "2800 mm10 "1.03125 "12 "3 799 SEK
B
13SC78
0.195 "4.1957 lbs.-sq. med.130.04 "2400 mm11 3 / 4 "9 / 16 "135 342 SEK
RFQ
B
14SC78
0.242 "9.0261 lbs.-sq. med.140.045 "2200 rpm13 7 / 8 "0.03125 "14mm8 338 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?