Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 24EN77 Timerrelä 60 andra 8 stift 10a Dpdt 240v | AF8AMY

DAYTON 24EN77 Timerrelä 60 Second 8 Pin 10a Dpdt 240v

Finns i lager
Artikel: AF8AMY Modell: 24EN77
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
609SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTidsfördröjningsrelä
JusteringsmetodPotentiometer
BastypOctal
Spolbetyg2VA
Spolvolts240 VAC
Kontaktförstärkarklass (resistiv)10A
KontaktformulärDPDT
KontaktmaterialSilver Nickel
Elektrisk kopplingSocket
Funktion Intervall på
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS2
Hz50/60
Max. Tidsinställning60 sek.
Min. Tidsinställning0.60 sek.
MonteringAnsluta
Driftfunktioner4
Nålar8
Socket5X852, 1EGP3, 1EGP5
Socket-kodA
StatusindikatorIngen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)4.78
Fartygets längd (cm)10.8
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8536490075

Produktvarianter

ProduktModellMin. TidsinställningBastypSpole VA-betygNålarSocketKontaktförstärkarklass (resistiv)KontaktformulärKontaktmaterialPris
DAYTON 1EJN3 Timerrelä 100 tim. 14 stift 3a 4pdt 240v | AA9PLR 1EJN30.1 sek.Fyrkant3142A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR13A4PDTSilverlegering697SEK
DAYTON 24EN94 Timerrelä 60 sek. 11 Pin 10a Dpdt 240v | AB7WTT 24EN940.6 sek.Octal2116X156, 1EGP2, 1EGP410ADPDTSilver Nickel1 517 kr
DAYTON 5DPZ6 Timerrelä 999 Hr. 8 stift 10a Dpdt 240v | AE3JTF 5DPZ610 min.Octal385X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTSilver Nickel1 346 kr
DAYTON 24EN76 Timerrelä 10 andra 8 stift 10a Dpdt 240v | AF8AMX 24EN760.10 sek.Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTSilver Nickel656SEK
DAYTON 24EN78 Timerrelä 180 andra 8 stift 10a Dpdt 240v | AF8AMZ 24EN781.80 sek.Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTSilver Nickel656SEK
DAYTON 24EN79 Timerrelä 5 min 8 stift 10a Dpdt 240v | AF8ANA 24EN793.00 sek.Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTSilver Nickel641SEK
DAYTON 24EN93 Timerrelä 10 Second 11 Pin 10a Dpdt 240v | AF8AQB 24EN930.10 sek.Octal-116X156, 1EGP2, 1EGP410ADPDTSilver Nickel1 405 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 24EN77 Timerrelä 60 Second 8 Pin 10a Dpdt 240v
609SEK /enhet