DAYTON 31LH40 3-fas 1/3hk 1765 208-230/460 73.4 | AG2MFN

DAYTON 31LH40 3-fas 1/3hk 1765 208-230/460 73.4

Finns i lager
Artikel: AG2MFN Modell: 31LH40

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 438 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
Kondensator krävsNej
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppNEMA Premium (R)
Ram56C
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare1.5-1.3/0.68
Grön certifiering eller annat erkännandeNEMA Premium-betyg
HP1/3
Hz60
isolering klassF
Omvandlare klassadJa
Längd mindre axel7.125 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeAnsikte
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten1765
Nominell effektivitet73.4%
Antal hastigheter1
Total längd10 5 / 16 "
Fas3
RPM-grupp1701-1800
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
Spänning208-230/460
Garanti1 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.1675
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8501514040

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareLängd mindre axelVarvtal på typskyltenNominell effektivitetRPM-gruppRPM-räckviddServicefaktorPris
DAYTON 31LH39 3-fas 1/3hk 3510 208-230/460 72.0 | AG2MFM 31LH391.2-1.1/0.606 29 / 32 "351072.0%3001-36003001-36001.153 213 kr
DAYTON 31LH41 3-fas 1/3hk 1160 208-230/460 71.4 | AG2MFP 31LH411.7-1.5/0.768.5 "116071.4%1101-12001101-12001.351 408 kr
DAYTON 31LH56 3-fas 1/3hk 3510 208-230/460 72.0 | AG2MGF 31LH561.2-1.1/0.606 29 / 32 "351072.0%3001-36003001-36001.153 213 kr
DAYTON 31LH57 3-fas 1/3hk 1765 208-230/460 73.4 | AG2MGG 31LH571.5-1.3/0.686 29 / 32 "176573.4%1701-18001701-18001.153 438 kr
DAYTON 31LH58 3-fas 1/3hk 1140 208-230/460 79.5 | AG2MGH 31LH581.5-1.5/0.708.5 "114071.4%1101-12001101-12001.152 790 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 31LH40 3-fas 1/3hk 1765 208-230/460 73.4
3 438 kr /enhet