A B lager: Boll , Kondensator krävs: Nej , Plikt: Kontinuerlig , Effektivitetsgrupp: NEMA Premium (R) , Ram: 56C , Rammaterial: Valsat stål , grön certifiering eller annat erkännande: NEMA Premium-betyg , HP: 1/4 , Hz: 60 , Isoleringsklass: F , Inverter klassad: Ja , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: Allmän tillämpning , Motordesign: 3-fas , Motorkapslingsdesign: Öppna Dripproof , Motorns monteringsposition: Horisontell , Motoraxeldesign: Nycklad , Termiskt motorskydd: Ingen , Antal hastigheter: 1 , Fas: 3 , Axel Dia.: 5 / 8 " , Skaftlängd: 1.875 " , Spänning: 208-230/460 , Garanti: 1 Years
3-fas AC-motorer för allmänna ändamål
Dayton 3-fas AC-motorer för allmänna ändamål är designade för att driva fläktar, pumpar, ventilationsutrustning och verktygsmaskiner med högre vridmoment och högre effektivitet än enfasmodellerna med samma specifikationer. Dessa motorer har NEMA 56-ram som innehåller 3 lindningar för att skapa ett roterande magnetfält och ge kontinuerlig axelrotation både medurs och moturs. De har klass F-isolering för skydd mot höga temperaturer. De är horisontellt, frontmonterade och är CE-, CSA- och UL-kompatibla för säker drift. Välj från ett brett utbud av dessa generella motorer, tillgängliga i 1160, 1720, 1765 och 3520 varv/min. Raptor Supplies.