DAYTON 31LH54 3-fas 1 / 4hk 1720 208-230 / 460 69.5 | AG2MGD

DAYTON 31LH54 3-fas 1/4hk 1720 208-230/460 69.5

Finns i lager
Artikel: AG2MGD Modell: 31LH54

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 727 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
Kondensator krävsNej
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppNEMA Premium (R)
Ram56C
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare1.0-1.0/0.50
Grön certifiering eller annat erkännandeNEMA Premium-betyg
HP1/4
Hz60
isolering klassF
Omvandlare klassadJa
Längd mindre axel6 29 / 32 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeAnsikte / bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten1720
Nominell effektivitet69.5%
Antal hastigheter1
Total längd9 15 / 16 "
Fas3
RPM-grupp1701-1800
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
Spänning208-230/460
Garanti1 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.7625
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8501514040

Produktvarianter

ProduktModellServicefaktorFulllastförstärkareLängd mindre axelVarvtal på typskyltenNominell effektivitetTotal längdRPM-gruppRPM-räckviddPris
DAYTON 31LH36 3-fas 1 / 4hk 3520 208-230 / 460 72.0 | AG2MFJ 31LH361.150.88-0.80/0.406 29 / 32 "352072.0%10 5 / 16 "3001-36003001-36002 469 kr
DAYTON 31LH37 3-fas 1 / 4hk 1765 208-230 / 460 69.5 | AG2MFK 31LH371.151.2-1.1/0.537.125 "176569.5%9 15 / 16 "1701-18001701-18002 727 kr
DAYTON 31LH38 3-fas 1 / 4hk 1160 208-230 / 460 67.5 | AG2MFL 31LH381.351.2-1.1/0.557.125 "116067.5%10 5 / 16 "1101-12001101-12003 019 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 31LH54 3-fas 1/4hk 1720 208-230/460 69.5
2 727 kr /enhet