DAYTON 31LH70 3-fas 2 Hp 3510 208-230 / 460v 85.5 | AG2MGW

DAYTON 31LH70 3-fas 2 Hp 3510 208-230/460v 85.5

Finns i lager
Artikel: AG2MGW Modell: 31LH70

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 975 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
Kondensator krävsNej
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppNEMA Premium (R)
Ram56HC
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare5.4-4.8/2.4
Grön certifiering eller annat erkännandeNEMA Premium-betyg
HP2
Hz60
isolering klassF
Omvandlare klassadJa
Längd mindre axel8 15 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeAnsikte / bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten3510
Nominell effektivitet85.5%
Antal hastigheter1
Total längd12 11 / 16 "
Fas3
RPM-grupp3001-3600
RPM-räckvidd3001-3600
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
Spänning208-230/460
Garanti1 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.2225
Fartygets höjd (cm)16.26
Fartygets längd (cm)27.18
Fartygets bredd (cm)27.43
HS-kod8501524000

Produktvarianter

ProduktModellRPM-gruppRamFulllastförstärkareRPM-räckviddHzLängd mindre axelVarvtal på typskyltenNominell effektivitetPris
DAYTON 31LH34 3-fas 2 Hk 3505 208-230 / 460v 86.5 | AG2MFG 31LH343001-360056H5.9-5.3/2.73001-360050/609 11 / 16 "351085.5%4 002 kr
DAYTON 31LH52 3-fas 2 Hp 1740 208-230 / 460v 86.5 | AG2MGB 31LH521701-180056C6.0-5.4/2.71701-18006010 "174086.5%4 893 kr
DAYTON 31LH69 3-fas 2 Hp 3510 208-230 / 460v 85.5 | AG2MGV 31LH693001-360056C5.4-4.8/2.43001-3600608 15 / 16 "351085.5%3 975 kr
DAYTON 31LH71 3-fas 2 Hp 1740 208-230 / 460v 86.5 | AG2MGX 31LH711701-180056HC6.0-5.4/2.71701-1800609 15 / 16 "174086.5%5 876 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 31LH70 3-fas 2 Hp 3510 208-230/460v 85.5
3 975 kr /enhet