Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 30G465 Icke-upplyst tryckknapp 30mm 1no / 1nc Grön | AC4NYD

DAYTON 30G465 Ej upplyst tryckknapp 30mm 1no/1nc Grön

Finns i lager
Artikel: AC4NYD Modell: 30G465

Få det Maj 16, Torsdag
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
2 854 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIcke-upplyst tryckknapp
HandlingUpprätthålls 2 Position Push / Pull
BezelFörkromad zinkgjutning
FärgGrön
Kontaktformulär1NO / 1NC
Kontaktbetyg10A vid 600 VAC
HuvudmaterialMetall
MaterialMetall
NEMA-kontaktbetygsbeteckningA600 / Q600
NEMA-betyg4, 13
Antal operatörer1
Storlek30mm
TerminalanslutningTryckplatta
Typ av operatör40 mm Dia. Svamp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8536509035
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBezelFärgHuvudmaterialMaterialNEMA-betygPris
DAYTON 30G464 Icke-upplyst tryckknapp 30mm 1no / 1nc Röd | AC4NYC 30G464Förkromad zinkgjutningRedMetallMetall4, 132 854 kr
DAYTON 30G467 Icke-belyst tryckknapp 30mm 1nr/1nc Röd | AC4NYF 30G467PlastRedPlastPlast4, 4X, 131 970 kr
DAYTON 30G468 Icke-upplyst tryckknapp 30mm 1no / 1nc Grön | AC4NYG 30G468PlastGrönPlastPlast4, 4X, 131 792 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 30G465 Ej upplyst tryckknapp 30mm 1no/1nc Grön
2 854 kr /enhet