A lager: Nålrulle och tryckbollar på fodral, kul på motor , Borstar: Externt utbytbar , Hölje: TENV , Full load Amps: 1.41 , Växellåda: Gjuten aluminium , Växelmaterial: Härdat stål , Husmaterial: Gjuten aluminium , Mata in HP: 1/8 , Längd mindre skaft: 10.125 " , Smörjning: Permanent kraftväxellådsolja , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motortyp: DC , Montering: Alla positioner , Total längd: 11.625 " , Överhängande belastning: 150 lb. , Ersättningsborstar: 6YHY6 , Vändbar axelutgång: Nej , Rotation: Reversibel , Tätningar: På in- och utgående axel , Axelorientering: Parallell , Termiskt skydd: Ingen , Spänning: 90 VDC
348 -serien DC -växelmotorer, 90 VDC, TENV
Dayton 348-seriens DC-växelmotorer är designade för att driva utrustning, såsom rullstolar, sjukhussängar, bordslyftar och elmanövrerade säten med ett växelsystem. De är idealiska för önskat förhållande och vridmoment. Dessa 90VDC-klassade motorer ger hög startkraft och precision med variabel hastighet. TENV-huset inkluderar en motor, växlar och lager med formgjuten aluminiumkonstruktion. Motorn roterar permanentmagnetens parallella axel med en maximal hastighet på 170 rpm i både medurs och moturs riktning. Dessa motorer har frontmontering som gör att de kan monteras både vertikalt och horisontellt. Välj från ett brett utbud av dessa DC-växelmotorer, tillgängliga i utväxlingarna 11:1, 28:1, 82:1, 58:1, 36:1 och 19:1 på Raptor Supplies.