DAYTON 4Z130 DC-växelmotor, 90VDC, 22 RPM märkskylthastighet, TENV-kapsling | AE2QRK 6ML69

DAYTON 4Z130 DC-växelmotor, 90VDC, 22 RPM märkskylthastighet, TENV-kapsling

Finns i lager
Artikel: AE2QRK Modell: 4Z130Korsreferens: 6ML69 / 6ML69

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 314 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC växelmotor
LagerNålrulle och tryckbollar på fodral, kul på motor
BorstarExternt utbytbar
KapslingTENV
Fulllastförstärkare1.41
VäxelväskaGjuten aluminium
VäxelmaterialHärdat stål
Växelförhållande82:1
Husets materialGjuten aluminium
Mata in HP1/8
Längd mindre axel10.125 "
SmörjningPermanent kraftväxellådsolja
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Vridmoment280 tum .-lb.
motortypDC
MonteringAlla positioner
Varvtal på typskylten22
Total längd11.625 "
Överbelastad belastning150 lb.
Utbytesborstar6YHY6
Vändbar axelutgångNej
RotationReversibel
RPM-räckvidd16 till 30
TätningarPå in- och utgående axel
AxelorienteringParallell
Termisk skyddIngen
Spänning90 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.85
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)37.59
Fartygets bredd (cm)21.08
HS-kod8501314000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Dayton 4Z130 DC-växelmotor erbjuder hög startkraft och exakt reglering av variabel hastighet i sjukhussängar, bordslyftar, rullstolar och elmanövrerade säten.

Funktioner:

  • Dayton 4Z130 DC-växelmotor möjliggör montering i alla lägen med frontbas.
  • Den har ett hölje av pressgjutet aluminium för att motstå korrosion på utsatta ytor.
  • Denna växelmotor är utrustad med en permanentmagnet DC-motor med en TENV-kapsling för att skydda motorn från damm och luftburna föroreningar.
  • Den har kullager och tung växellådsolja för låg rotationsfriktion.
  • Denna växelmotor kommer med nålrullager och axialkullager på höljet för att stödja axiella belastningar.

Kompatibla tillbehör:

  • Dayton 2PUX3 DC-hastighetskontroller: De är idealiska för 90VDC permanentmagnetmotorer och växelmotorer upp till 1/6 HP.
  • Dayton 6Z392Pulsgeneratorer: Dessa enheter ger fyrkantsvågspulser med en frekvens som är proportionell mot axelhastigheten för enheten på vilken de är monterade.

Standarder och godkännanden:

  • UL
  • cUL

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är skillnaden mellan en DC-motor och en DC-växelmotor?

S. Till skillnad från DC-motorer har en DC-växelmotor mekaniska växlar för att ändra motorns hastighet och vridmoment.

F. Ökar vridmomentet vid nedväxling av en motor?

A. Utväxlingsreduktion har motverkan på vridmomentet. Motorns utgående vridmoment ökas genom att multiplicera vridmomentet med utväxlingen, med vissa effektivitetsförluster.

Produktvarianter

ProduktModellVäxelförhållandeMax. VridmomentVarvtal på typskyltenRPM-räckviddPris
DAYTON 4Z128 Dc Växelmotor 170 Rpm 90v Tenv | AE2QRH 5CJC1 4Z12811:143 tum .-lb.170151 till 2006 090 kr
DAYTON 4Z129 Dc växelmotor 50 rpm 90v Tenv | AE2QRJ 4Z12936:1138 tum .-lb.5031 till 508 563 kr
DAYTON 4Z381 DC växelmotor 94 rpm 90v Tenv | AE2QVQ 4Z38119:177 tum .-lb.9476 till 1007 327 kr
DAYTON 4Z382 DC växelmotor, 64 rpm, 90V, Tenv | AE2QVR 4Z38228:1113 tum .-lb.6451 till 755 826 kr
DAYTON 4Z383 Dc växelmotor 31 rpm 90v Tenv | AE2QVT 4Z38358:1220 tum .-lb.3131 till 507 616 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4Z130 DC-växelmotor, 90VDC, 22 RPM märkskylthastighet, TENV-kapsling
6 314 kr /enhet