DAYTON 4Z128 Dc Växelmotor 170 Rpm 90v Tenv | AE2QRH 5CJC1

DAYTON 4Z128 Dc Växelmotor 170 Rpm 90v Tenv

Finns i lager
Artikel: AE2QRH Modell: 4Z128Korsreferens: 5CJC1

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 090 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC växelmotor
LagerNålrulle och tryckbollar på fodral, kul på motor
BorstarExternt utbytbar
KapslingTENV
Fulllastförstärkare1.41
VäxelväskaGjuten aluminium
VäxelmaterialHärdat stål
Växelförhållande11:1
Husets materialGjuten aluminium
Mata in HP1/8
Längd mindre axel10.125 "
SmörjningPermanent kraftväxellådsolja
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Vridmoment43 tum .-lb.
motortypDC
MonteringAlla positioner
Varvtal på typskylten170
Total längd11.625 "
Överbelastad belastning150 lb.
Utbytesborstar6YHY6
Vändbar axelutgångNej
RotationReversibel
RPM-räckvidd151 till 200
TätningarPå in- och utgående axel
AxelorienteringParallell
Termisk skyddIngen
Spänning90 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.04
Fartygets höjd (cm)21.08
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)37.59
HS-kod8501314000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVäxelförhållandeMax. VridmomentVarvtal på typskyltenRPM-räckviddPris
DAYTON 4Z129 Dc växelmotor 50 rpm 90v Tenv | AE2QRJ 4Z12936:1138 tum .-lb.5031 till 508 563 kr
DAYTON 4Z130 DC-växelmotor, 90VDC, 22 RPM märkskylthastighet, TENV-kapsling | AE2QRK 6ML69 4Z13082:1280 tum .-lb.2216 till 306 314 kr
DAYTON 4Z381 DC växelmotor 94 rpm 90v Tenv | AE2QVQ 4Z38119:177 tum .-lb.9476 till 1007 327 kr
DAYTON 4Z382 DC växelmotor, 64 rpm, 90V, Tenv | AE2QVR 4Z38228:1113 tum .-lb.6451 till 755 826 kr
DAYTON 4Z383 Dc växelmotor 31 rpm 90v Tenv | AE2QVT 4Z38358:1220 tum .-lb.3131 till 507 616 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4Z128 Dc Växelmotor 170 Rpm 90v Tenv
6 090 kr /enhet