DAYTON 1F646 Washdown Motor Tefc 3/4 Hp 1750 rpm 90vdc | AA9TKM

DAYTON 1F646 Washdown Motor Tefc 3/4 Hp 1750rpm 90vdc

Finns i lager
Artikel: AA9TKM Modell: 1F646

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 370 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown DC-motor
LagerBoll
Ram56C
Fulllastförstärkare7.6
Vridmoment för full belastning27.4 tum .-lb.
HP3/4
isolering klassH
Längd mindre axel11.875 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationVariabel hastighet
MotordesignPermanent magnet DC
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
MotorfästeAnsikte / bas
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten1750
Total längd15 "
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1701-1800
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1 15 / 16 "
Spänning90 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.4
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)19.3
HS-kod8501314000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareHPLängd mindre axelTotal längdSpänningPris
DAYTON 1F640 Washdown Dc Motor Tefc 1 Hp 1750 rpm 180vdc | AA9TKF 1F6405.0112.875 "17 "180 VDC19 536 kr
DAYTON 1F642 DC Washdown Motor, 1750 rpm, 90 VDC, Klass H motorisolering | AA9TKH 1F64210.0112.875 "17 "90 VDC18 186 kr
DAYTON 1F648 Washdown Motor Tefc 1/2 Hp 1750 rpm 180vdc | AA9TKP 1F6483.51/29.875 "13 "180 VDC12 862 kr
DAYTON 1F650 Washdown Motor Tefc 1/2 Hp 1750 rpm 90vdc | AA9TKR 1F65051/29.875 "13 "90 VDC14 280 kr
DAYTON 1F654 Washdown Motor Tefc 1/4 hk 1750 rpm 90vdc | AA9TKW 1F6542.51/48.875 "10.75 "90 VDC14 271 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1F646 Washdown Motor Tefc 3/4 Hp 1750rpm 90vdc
15 370 kr /enhet